- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- alcセメントのおすすめ人気ランキング
alcセメントのおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新294件の「alcセメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ALCシーリング」、「ALC 接着剤」、「固まるパテ」などの商品も取り扱っております。
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。
色
ホワイト
硬化時間(分)
60
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
180×240×20
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚10×縦250×横320mm
適応下地
ALC
付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
用途軽量コンクリート充填補修材
色
白
硬化時間
30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量
(1袋あたり)約750mL
危険物の類別
非危険物
急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
270×330×50
施工面積
約10mm厚で1000×320mm
硬化時間(分)
60
適応下地
ALC
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
仕様
速乾、砂入りセメント
危険物の類別
非危険物
ALCに近い質感、強度のALC専用補修材です。1材型ポリマーセメントで薄く塗ってもドライアウトしません。また、穴埋めも一度に施工可能なため、現場ではカルモルだけで全ての補修が出来ます。
用途ALC補修(薄塗り~厚付けに対応)
使用量
(1立米)88袋
危険物の類別
非危険物
1袋(10kg)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
塗装下地・ALC 板・モルタル・壁用充てん剤使いやすい水性タイプ(アクリルエマルジョン系)の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上ります。黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を、全面的にカットしました。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F★★★★適合。
用途目地・壁のクラック補修。柱と壁・天井と壁の隙間の充填。窓廻りの隙間の充填。
内装のひび割れ補修。クロスの継目処理などに。
色
ホワイト
仕様
一液乾燥硬化型・水性タイプ/アクリルエマルジョン系シーリング材/ノンブリードタイプ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色
グレー系
硬化時間(時間)
【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36
質量(g)
1450
危険物の類別
非危険物
施工面積
約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3cmまで1回で付けられる。
3cm付けても1日で乾燥する。
パテヤセがほとんどない。
基材への付着性が非常に良い。
耐水性が非常に良い。
作業性が良い。(3cm付けてもタレが無い)
へらさばきが良い。
用途内外部壁面、天井面のモルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、欠けた部分の補修。
比重
0.5±0.05
耐水性
水に30日間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)
24以内(30mm)
危険物の類別
非危険物
加熱残分(%)
60以上(82±2)
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
接着性に優れ圧縮強度に優れる。
無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
190×240×25
圧縮強度(N/mm2)
52.5(材齢28日)
硬化時間(時間)
2
危険物の類別
非危険物
施工面積
10mm厚 約300×330mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
フィルム容器で押し出し性良好。
ツヤ消しタイプで仕上がり綺麗。
色つきノズルで視認性アップ。
ロングノズルで作業性アップ。
被膜が柔らかく切れにくい。
用途壁紙の剥がれ防止
天井・壁面のコーナー・ドア枠窓枠まわりのコーキング
下地のすき間、凹凸補修
危険物の類別
非危険物
主成分
ウレタン樹脂合成ゴム
乾燥時間(分)
30(5~20℃)、20(20℃~)
有効時間
(塗布後)8時間
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。
特性
防水
硬化時間(時間)
夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24
適合
モルタル・コンクリート
作業量(目安)
3mm×3mm×約25mの補修が可能
危険物の類別
非危険物
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)
【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状
カートリッジ
施工長さ
約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量
(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別
非危険物
本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。
仕様
アクリル樹脂系エマルジョン
成分
アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料
色
黄色
使用の目安
1回の塗布につき1m2当り180g~200g
乾燥時間(時間)
夏:1、冬:3
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート面
水性なので塗布性良好。塗装可です。
用途ALC板の目地に。無機質板、合板などの捨て貼り下地板の目地処理。壁クロスなどの内外装目地やすき間に。木質壁や各種木部のすき間に。ALC・モルタルのひび割れ補修や塗装下地処理に。
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別
非危険物
ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。
この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理
間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理
釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理
コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整
その他塗装、壁装下地の素地調整
色
ホワイト
危険物の類別
非危険物
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)
90×Φ72
危険物の類別
非危険物
1液、常温硬化で使いやすいです。耐衝撃・耐はく離に優れています。
用途表面強度の弱い石こうボード、珪酸カルシウム板、ALCなどの接着に適しています。
特性
耐衝撃、耐はく離
仕様
大型パネルボード
主成分
変成シリコーン樹脂
伸び(%)
200
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
外観
白色ペースト
張付け可能時間(分)
20(23℃)
引張剪断強度(N/mm2)
0.90(AI×AI)
T型剥離強度(N/mm)
4.70(AI×AI)
粘度(Pa・s)
400(23℃)
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
硬度(ショア A)
28
適合用途
耐衝撃
主なワーク
パーツ
水性
ノンブリード
塗装可
軽量タイプ
用途機質板、合板などの捨て貼り下地の目地
無機質板、合板などの捨て貼り下地の目地処理
壁クロスなど内外装目地やスキ間のシール
ALCモルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形
規格
JSIA F★★★★
色
ホワイト
トラスコ品番
447-4651
容量(mL)
333
主成分
アクリル樹脂
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
下地調整、シーラー、パターン付けの一人三役!
高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。
付着性にすぐれたシーラー兼用タイプですから、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装ができます。
微弾性がありますから、ヘアークラックにもよく追従します。
セメント不要のタイプですから、取り扱いも容易です。
用途【新設】ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。
【塗替え】リシン、吹き付けタイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。
仕様
水性・ツヤなし
タイプ
非セメント系エマルション下地塗料
分類
非危険物
希釈剤
水
希釈率(%)
下塗りシーラー/2~5、目止め・模様付け/0~2
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/2以上、冬期/8以上。※油性ウレタン建物用を上塗りに使用する場合は下地調整材を厚めに塗装して、8時間以上(20℃の場合)乾燥時間をとってください