ay100-ke002のおすすめ人気ランキング

2026/04/12更新
8件の「ay100-ke002」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃費向上」、「v9111-0105」、「AY100-NS004」などの商品も取り扱っております。
オイルフィルター モノタロウランキング1位
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(154種類の商品があります)

オイルフィルター UNION(ユニオン産業)ランキング2位
1個
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(189種類の商品があります)



マグネットオイルフィルター モノタロウランキング5位
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
639税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

現在お使いのオイルフィルターと交換するだけでエンジン内部をオーバーホールしたかの様に洗浄します。 燃料と共に燃焼するオイルから生じる不純物を濾過し、エンジン内部を綺麗に保ちます。 セラミックフィルターを内蔵しておりエンジン内部に蓄積しているスラッジをクリーニングする。 スラッジ除去、再付着を防止することでエンジンの摺動部の磨耗を防ぎエンジンの性能低下を防止する。 スラッジを除去し、エンジン内部をクリーンに保つ。 スラッジの生成、再付着を防止することによりエンジン内部のフリクションを低減し出力効率を改善する。発進時、中低速域の出力効率を向上させる。 エンジンフリクション低減により燃焼効率を向上する。スラッジによる摺動部磨耗を防止することで、エンジンの性能低下(経年劣化)を抑制し、メンテナンスコストを削減する。
関連資料トヨタ ニッサン ホンダ
1個
3,198税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フィルターのろ紙には、ダスト(不純物)の捕捉能力が高く、 ダスト付着時のフィルター抵抗が小さいろ材を採用し、純正品と同等の性能と長寿命を実現しています。
1個
639税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(243種類の商品があります)

1パック(20個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めにバンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)130関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)