cリング 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
501件の「cリング 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「c リング 外し 方」、「C形止め輪プライヤー」、「ワッシャ外し」などの商品も取り扱っております。
穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
用途ロックリング(C型リング)の脱着に 全長(mm) 222 最大開口(mm) 24 先端長(mm) 6.8 使用範囲(mm) 3~28(開口部先端外幅) 先端幅(mm) 6.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 交換用ヘッド 45°、90°、180° 硬度HRC 58~61 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 110 爪先端径(Φmm) 1.4と1.2 熱処理 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 183 軸穴種別 穴用 リング使用範囲(mm) 12~65 仕様 ばね付 付属品 ソフトカバー付 トラスコ品番 369-3791 質量(g) 175 爪形状 直爪 爪先端径(Φmm) 2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

内装ハブや一般車の後輪に使用されているスプロケット固定用Cリングに対応する工具キット。 従来スナップリングプライヤーなどを使用して取り外したりしていた作業はこのキットで簡単に確実に作業が可能です。 断面が丸タイプ、角タイプのCリングに対応。
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸・穴兼用 全長A(mm) 143 使用範囲(Φmm) 軸用:10~40。穴用:10~40 質量(g) 85 トラスコ品番 760-8748 寸法D(mm) 9 寸法B(mm) 80 寸法C(mm) 95 E(°) 65 サイズ(mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

握りやすさを追求したハンドル形状です。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 仕様 ばね付 材質/仕上 本体部:特殊炭素鋼(S58C)。先端部:クロムモリブデン(SCM435)
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 適合スナップリング(mm) 10~50
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 爪形状 直爪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
用途スナップリングの脱着に 種類 セット品 全長(mm) 275 クロー形状 2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用) 角度(°) 0、15、45、90 使用範囲(Φmm) 60~100(穴用)、30~85(軸用) 付属品 スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6 材質 クロムモリブデン(クロー)
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 直爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類 その他プライヤ 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 トラスコ品番 280-9869 材質/仕上 S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ 質量(g) 120 リング使用範囲(mm) 3~5
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 穴用 硬度HRC 45 爪形状 曲爪 材質 CRV
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 183 軸穴種別 軸用 リング使用範囲(mm) 10~40 仕様 ばね付 付属品 ソフトカバー付 トラスコ品番 369-3961 質量(g) 175 爪形状 直爪 爪先端径(Φmm) 2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 硬度HRC 45 爪形状 曲爪 材質 CRV
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
用途Cワッシャの脱着。 トラスコ品番 859-1196 質量(g) 230 寸法L(mm) 203
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 157 軸穴種別 軸・穴兼用 硬度HRC 42 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 約100 材質(本体) S45C 材質(クリップ) PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷