c50キャリアのおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
112件の「c50キャリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク用リアキャリア」、「スーパーカブ」、「スーパーカブ ダブルシート」などの商品も取り扱っております。
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に 付属品 鍵2本 材質 バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA 質量(kg) 2.12 材質(本体) ポリプロピレン 耐荷重(kg) 80 外寸法・幅(mm) 455 外寸法・高さ(mm) 351 関連資料 アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB) 外寸法・奥行(mm) 361 有効内寸法・奥行(mm) 285 有効内寸法・高さ(mm) 290 有効内寸法・幅(mm) 360
1個
3,188 税込3,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KIJIMA(キジマ)リアキャリア
積載能力を上げるマストアイテム。ちょっとした荷物の固定や小型BOXの積載に適した構造。
最大積載量(kg) 5(BOX本体含む)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット 寸法(mm) (背面)120×80、(底面)130×170 付属品 専用L型金具 材質 スチール 質量(g) 600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種 スーパーカブ110(12/JA10)・50(12/AA04)。110プロ(12/JA10)・50プロ(12/AA04)は純正キャリア形状が異なる為不可。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。 天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。 サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。 L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。
用途自転車用サブキャリア 寸法(mm) 約300×250 付属品 取付金具 材質 スチール CP 質量(g) 800(付属品込み) 最大積載量(kg) 5 加工 クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。
材質 鉄、樹脂コート 寸法(mm) 330×210×185
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ
全長L(mm) 112 材質 エラストマー 適合内径(Φmm) 【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24 主な適合車種 スーパーカブ・リトルカブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファミリーバイク向けのサブキャリアです。 小さいキャリアにも取り付け可能です。 補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア 寸法(mm) 330×285 付属品 取付金具 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 質量(g) 950(付属品込み) 最大積載量(kg) 5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。 満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 引き出し部分にインデックスを入れることができます。 天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。 スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数 1 トラスコ品番 827-9706 材質 (本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール 質量(kg) 約4 耐荷重(kg) 約20(引出し1段当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約425×509×309 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約320×440×255 最大積載段数 4段 収納の目安 A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台後端部分の反り返しにより、安定した積載が可能です。
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。 内部に棚板が1枚標準装備です。 背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。 こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。 各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口 付属品 鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個 材質 PP樹脂 ホワイト 耐荷重(kg) 10 キャスター なし鍵番号:101~110 フレーム色 ホワイト 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 アジャスター なし 組立人数 1
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)