dc12v/dc24v ポータブル電源のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
127件の「dc12v/dc24v ポータブル電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モバイルバッテリー 24V」、「dc24v バッテリー」、「ポータブル電源」などの商品も取り扱っております。
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品 ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V) DC12~24/2A 充電池タイプ リチウムイオン充電池 アズワン品番 64-5278-62 定格出力電圧(AC V) 100/1.2A 60Hz 120W 蓄電時間(時間) 約8 蓄電池容量(Wh) 202/54,600mAh(3.7V換算) 動作温度範囲(℃) 0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 21.5×19.2×16
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

日本仕様・大容量・軽量・コンパクト 150000mAh/540Wh・出力500W・1年保証 ソーラーパネルで充電可能(晴天時10~12時間で満充電)
用途停電時の照明、家電製品への電力供給・スマホ充電に キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に 携帯電話・タブレットの充電に、停電時の作業に 質量(kg) 5.5 保証期間 1年 バッテリー 3元系リチウムイオン電池 付属品 ACアダプター 24V/3.75A。シガレット変換ヶ-ブル。MC4変換ケーブル。日本語取扱説明書 出力 【AC出力×2】タイプAコンセント AC100V/55Hz(純正弦波)500W(瞬間最大1000W)、【DC出力×3】シガーライターソケット DC12V/8A 1口、DCジャック出力 DC12V/4A 2口、【USBポート×4】急速充電TYPE-C DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、急速充電TYPE-A DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、標準TYPE-A DC5V/2.4A 2口、【LEDライト】最大4W(明るさ3段階調整)/フラッシュ点滅(SOSモールス点灯) 入力 【DC×1】ACアダプター(付属品 入力AC100V-240V/2.5A・出力DC24V/3.75A)、シガーソケット充電コード(付属品 DC12V-24V用)、MC4ソーラーパネル充電コード(付属品 DC18V用) 幅(mm) 260 高さ(mm) 170 奥行(mm) 173 定格出力 AC100±10V55Hz、QC3.0 18W、5V/2.4A、QC3.0 18W、DC12V 4A、DC12V 8A バッテリー電圧(V) 10.8/3.6 充電時間(時間) 6~8 波形 純正弦波 バッテリー容量(mAh) 150000 保管温度範囲(℃) -20~60 バッテリー容量(Wh) 540 入力ポート DC12.6-24V 8A 出力ポート AC100V 2出力。USB 急速 1出力。USB 2.4A 2出力。TYPE-C 1出力。DC12V 2出力。シガー 1出力
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷

ACコンセント、DCカーソケット、充電用USBポートなどさまざまな種類の出力ポートを備えた大容量ポータブル電源です。キャンプやスポーツなどのアウトドアから、災害や停電の際の緊急時の電源として外部の機器に給電することができます。災害時など、万が一の停電時に小型の車載用炊飯器や湯沸かし電気ポット、ポータブル冷蔵庫など生活に必要な機器を使用することができます。また本体にはLEDライトが搭載されているため、照明のない環境下で過ごすための明るさを確保することができます。
ブラック 対応機種 スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー、LEDランタン、扇風機、ポータブルスピーカー、電気毛布、小型車載炊飯器、小型車載ポット、ポータブル冷蔵庫、ノートパソコン、ドローン 定格入力 DC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]、USB Type-C:5V3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A [PD100W]、合計最大入力:220W 付属品 取扱説明書 兼 保証書。AC充電器(90W) 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 使用温度範囲(℃) 0~40 定格出力(W) 400(AC100V×2口) バッテリー電圧(V) 3.6 波形 AC100V純正弦波 保管温度範囲(℃) 0~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力ポート DC (Φ5.5×2.5mm) :12-24V [最大:120W]。USB Type-C:5V3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W] 出力ポート USB Type-A:5V/2.4A × 3ポート [合計:7.2A]。USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A [PD100W]。DC カーソケット、DC (Φ5.5×2.5mm) × 2ポート:最大13.3V/10A
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプ・車中泊などのアウトドアで活躍する大容量ポータブル電源停電、災害時の備えにも最適三元系のリチウム電池を採用した501Wh(139,200mAh)の大容量
バッテリー容量(mAh) 139200 入力 【DC】DC12~24V 出力 【AC】100V/60Hz×2、【USB】5V/2.4A×3(QuickCharge5V/3A,9V/2A,12V/15A)、【DC】12V/5A×2:12V/10A×1(シガーソケット) 入出力 【Type-C】PD60W(20V/3A):15V/3A:12V/3A:9V/3A:5V/3A 充電時間(時間) ACアダプター使用時:約7~9、12Vシガーソケットケーブル使用時:8~10 質量(kg) 4.7 幅(mm) 260 高さ(mm) 202 奥行(mm) 173 バッテリー 三元系のリチウム電池 波形 AC出力:500W正弦波 アズワン品番 64-8899-91 バッテリー容量(Wh) 501 入力ポート DC入力,Type-C入力 出力ポート AC出力,USB出力,Type-C出力、DC出力
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg) 4.8 最大出力(W) 300 定格出力(W) 280 充電時間(時間) 14 バッテリー容量(mAh) 24000 充放電回数(回) 1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源 定格電圧(V) DC12/24 使用電池 付属品 充電器・シガーライターコード 寸法(mm) 400×170×350 質量(kg) 20 ケーブル長(m) 1.75 定格電流(A) 12V/1000、24V/500 最大電流(A) 12V/3200、24V/1600 内蔵電池 17Ah×2個 適合バッテリー 12/24
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

サンワサプライポータブル電源_1152Wh
暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
セット内容 本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃) 0~40 充電時間 約2時間 電池 リン酸鉄リチウムイオン電池 入力端子 DCジャックACソケット、XT60 定格入力 AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大) バッテリー容量(Wh) 1152
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト 定格電圧(V) DC12 バッテリー容量(mAh) 16000(3.2V) 付属品 パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個 質量(g) 約930 使用温度範囲(℃) 0~45 電流(A) 300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 224×94×42 最大電流(A) 600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A 適合車 ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車 バッテリー リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 寿命 2000回 使用環境温度(℃) -10~45 保存温湿度範囲 -10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと) 充電入力電源(V) DC15/1A 保護回路 短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電 充電時間(時間) 約6(AC充電器の場合)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー DC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量) 質量(kg) 1.9 消費電力(W) 450 コード長さ(m) (充電)1.8、(電源)1.8 出力電圧(V) DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)。DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE) 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 25(充電時)、35(セルスタート時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×210×142
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワサプライモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。 スタイリシュなアルミボディを採用。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh) 5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000 本体質量(g) 約800 付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約98×185×38 定格出力 【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A 出力波形 擬似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 14.52 充電時間(時間) 約3~4 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 定格入力 DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ 付属品 ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容 本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質 アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm) 86 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 140 使用温度範囲(℃) 10~30(充電0~30) 奥行(mm) 240 コード長さ(m) ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W) 200 バッテリー リチウムポリマー 充電時間(時間) 約8 波形 正弦波 出力端子 (本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃) 0~40 入出力 【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh) 200 入力ポート AC 出力ポート AC(2芯・3芯)/USB-A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷


191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品 車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm) 299.7 質量(kg) 6.8 高さ(mm) 190.5 使用温度範囲(℃) -10~40(充電0~40) 奥行(mm) 191.5 定格出力(W) 500 バッテリー NCM バッテリー容量(Ah) 31.9 充電時間(時間) コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形 純正弦波 バッテリー容量(mAh) 191400 保管温度範囲(℃) -20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート 【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh) 708.18 入力ポート AC/シガーソケット/ソーラー 出力ポート AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品 固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ 接続 【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ) 外部出力 DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計) 定格電源 【USB】DC5V/2A以上 消費電流 最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A ブザー出力 1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V) DC12/24 充電可能回数 (繰り返し充電目安)約300回 使用電池 リチウムイオンバッテリー 付属品 DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g) 2540 出力 DC12V / 400A(最大)。DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm) バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリー リチウムバッテリー 保護機能 短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式 AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター 付属品 AC100V充電アダプター・DC12V充電コード 出力 ジャンプスタート:DC12V/300A(最大) 定格電圧(V) DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×130 定格出力 アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W) 適合車 DC12V2000cc以下ガソリン車 バッテリー 内蔵:DC12V鉛 使用電池 DC12V鉛蓄バッテリー 保証期間 ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能 アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示 充電時間(時間) 48 バッテリー容量(mAh) 7000
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

STATUSUNI(ステータスユニ)ポータブル電源(155Wh) USB-C
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。 仕様 S150 材質 ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion) 出力(W) AC/定格出力:150、瞬間最大200 出力 DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W) 本体質量(kg) 1.89 入力電圧(V) DC15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×91×187 ライト種類 2W LED 電池寿命 約500回 充電時間(時間) 5~5.5 電池残量表示 液晶0~100%表示 入力電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 155 (42,000mAh/3.7V)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!UPS機能(無停電電源装置)搭載
用途アウトドア・レジャー、DIYや現場作業、災害時の備えとして 付属品 AC電源ケーブル/12Vシガーソケットケーブル/MC4コネクタケーブル/取扱説明書/保証書 幅(mm) 574 質量(kg) 27 高さ(mm) 259 使用温度範囲(℃) -10~45(充電5~40) 奥行(mm) 369 出力 【AC100V】コンセント数:3(20A)、定格出力:2000W(USP時1400W)、出力電圧:AC100V、周波数:50/60Hz(周波数自動切替機能付き)【USB-A】ポート数:4、DC定格出力:5V/2.5A・9V/2A・12V/1.5A Max18W、Quick Charge3.0:対応【USB-C】ポート数:2、DC定格出力:5/9/12/15/20V・3A Max60W Power Delivery:対応【DC12V】シガーソケット:DC12V/8A、DC5525:12V/4A 定格出力(W) 2000 バッテリー 三元系リチウムバッテリー 寿命 バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V) 【コンセント】入力電圧:AC100(50/60Hz)、【シガーソケット(DC12V)】入力:DC12/24・5A 充電時間(時間) AC:約2/シガーソケット(DC12):約34/ソーラーパネル:約12(※真夏の晴天時、充電時間は日射強度で変わります) 波形 正弦波 保管温度範囲(℃) -20~45 入力電力(W) 【コンセント】1200 バッテリー容量(Wh) 2264 入力ポート AC/シガーソケット/ソーラー 出力ポート AC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷