- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- ddk コネクターのおすすめ人気ランキング
ddk コネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新250件の「ddk コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャノンプラグ」、「DDK」、「7ピンコネクタ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
5/コンタクト
使用温度範囲(℃)
-55~+105
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
ケーブル接続方法
はんだ付け
材質(コンタクト)/処理
銅合金/Ni下地Auめっき
材質(絶縁体)
DAP樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以下(DC500V時)
接触抵抗(mΩ)
5以下(DC5A時)
色(絶縁体)
青
適合電線
単線:0.65mm(導体径)又はAWG22。より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
結線方法
はんだ
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ボックスレセプタクル
結合方式
ねじ
シェル形状
一体形
結線方法
はんだ
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
パネル最大厚さA2(mm)
3
パネル最大厚さA1(mm)
10
結線方法
はんだ
57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V)
AC500(rms)
定格電流(A)
5/コンタクト
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
DC100Vで500以上
使用温度範囲(℃)
-55℃~+105℃
適合電線
(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
使用温度範囲(℃)
-55℃~+105℃
定格電圧(V)
AC500(rms)
耐電圧
AC1200V(rms) 1分間
定格電流(A)
5/コンタクト
絶縁抵抗(MΩ)
DC100Vで500以上
適合電線
(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-55~+125
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
結合方式
ねじ
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B
結線方法
はんだ
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
嵌合相手コネクタ
N/MS3106B、N/MS3108B
結線方法
はんだ
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状
ストレート
種類
丸型
結合方式
ねじ
結線方法
はんだ
用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。
材質/仕上
(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴム
コネクタ形状
ケーブルクランプ
絶縁抵抗(MΩ)
5000
適合コネクタ
N/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状
ストレート
材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっき。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
AC300
耐電圧
AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
適合電線
(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ソルダカップ形
取付方式
ハンダ付けタイプ
定格電圧(V)
AC500(r.m.s.)
定格電流(A)
5/コンタクト
適合電線範囲 単線(mm)
Φ0.65(導体径)またはAWG22
適合電線範囲 撚線(mm2)
0.2(導体断面積)またはAWG24
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ストレートプラグ
結合方式
ねじ
シェル形状
分割形
結線方法
はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様
ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状
ストレート
材質/仕上
(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色。(シェル)鋼/Ni めっき。(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき。(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック。(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
AC300
耐電圧
AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類
(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)
5
コネクタ形状
ソケットコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
10以下
結合方式
ねじ
適合電線
(単線)AWG20以下。(より線)AWG22以下
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
ストレートプラグ
結合方式
ねじ
シェル形状
一体形
結線方法
はんだ
使用温度範囲(℃)
-55~+105
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状
ストレート
種類
角型
定格電流(A)
5(コンタクト1芯当り)
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
5000以下
接触抵抗(mΩ)
2.7以下
結合方式
ねじ
適合電線範囲 AWG(#)
#20
耐電圧(V/min)
AC1250
結線方法
はんだ