eneosのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
282件の「eneos」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸気タービン発電機」、「工作機械 グリス」、「オイル sae 30」などの商品も取り扱っております。
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切っても目ズレし辛い 一体形成され、タテ、ヨコに延伸されたネットです。 軽量で張りやすく、片付けもコンパクトにたため、作業が容易です。 風抜け性が良いため、強風時でも使用できます。 一体成形しているため定形性が良く、縦・横とも高強度です。また、目ズレがありません。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途鳥よけバードネット 目付(g/m2) 15
1本(1m×100m)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃) -20~125 危険物の類別 非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API CF-4 ベースオイル 鉱物油 JASO規格 DH-2 色(ASTM) L4.5 灰分 1.0mass% 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)タフリックス MP
省エネ、温度上昇抑制、張り付き性、極圧性に優れた省エネ・万能極圧グリースです。増ちょう剤にはリチウムコンプレックスを採用しているため、優れた耐熱性、耐水性も有します。 各種機械のグリース潤滑箇所に使用可能で、軸受部の温度上昇を抑制する効果を有することから、軸受寿命やグリース補給間隔の延長が図れ、保全作業の軽減に貢献します。
用途各種産業機械、各種工作機械(主軸、送り装置のボールネジ、リニアガイド)、建設機械、 農業機械、各種搬送機械、モータ(電動機)、 送風機、ポンプの玉軸受、ころがり軸受、歯車など。 商品タイプ リチウムコンプレックスグリース 成分 潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤 滴点(℃) 250以上 増ちょう剤 リチウムコンプレックス 危険物の類別 非危険物
1箱(400g×20本)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ESギヤー G
省電力・省エネルギー。 過酷な使用条件の歯車装置に最適。 歯車面の軽度な荒れに対する修復作用。 メンテナンス費用の節減に貢献。
用途あらゆる産業機械の歯車装置に。 高荷重、歯面荒れの多い歯車や省電力が求められる歯車装置に最適。 適合範囲 歯車 黒色系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 99 酸価(mgKOH/g) 0.55 危険物の性状 非水溶性
1缶(200L)
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
769 税込846
当日出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)EPマシンルブ P
250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。 高性能SP(硫黄-リン)系添加剤の使用により、優れた耐摩耗性、極圧性を有します。FZG不合格ステージは12以上と最高レベルにあり、ギヤ油に匹敵する極圧性です。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途大型工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧) さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑 各種油圧ユニットの潤滑 ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑 鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑 電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊極圧剤および油性剤を配合したウォームギヤー専用油であり、ウォームホイールの摩耗防止にも優れた効果を発揮します。
用途各種圧延機のウォームギヤー。各種産業機械のウォームギヤー・スクリュー 適合範囲 ギヤ・スクリュー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 銅板腐食(100℃×3H) 1 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)バイオグリース EP
基油にポリーオールエステル系合成油、増ちょう剤に特殊リチウム系化合物を用いたグリースで、優れた生分解性を有しています。 添加剤として優れた極圧剤を配合していますので、汎用極圧グリースを凌ぐ 耐荷重性能と耐摩耗性能を有しています。 使用温度範囲が-50℃~130℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有しています。
用途リゾート、シーフロントなどで稼働する建機。 浚渫船、地盤改良船。窯業機械。水車発電機。 商品タイプ リチウムグリース 特性 耐荷重性、耐磨耗性、耐寒性、耐熱性、潤滑性 ちょう度(25℃、60W/min) 280 滴点(℃) 186 増ちょう剤 特殊リチウム 基油 ポリーオールエステル系 危険物の類別 非危険物 NLGIグレード 2号
1箱(400g×20本)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水酸化リチウムと2種類の脂肪酸を組み合わせて複合(コンプレックス)化したリチウム石けんを増ちょう剤に使用したグリースです。強靭な増ちょう剤構造を有し、せん断安定性、耐熱性、耐水性に優れています。また、有機モリブデン、極圧添加剤、さび止め剤を最適な割合で配合することにより耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性を飛躍的に向上させた万能タイプのリチウムコンプレックスグリースです。特にコロ軸受(ローラーベアリング:RB)用途に最適なグリースです。
用途大型産業機械の転がり軸受、製紙会社の抄紙機(白水がかかるウエットパートのロール支持軸受)や酸性雰囲気条件が存在する亜鉛めっき工場の軸受など。荷重のかかる大型車両のホイール塾受けなど。電動機、送風機などの転がり軸受。熱・荷重・水のかかる一般潤滑箇所 商品タイプ リチウムコンプレックスグリース 特性 せん断安定性、耐熱性、耐水性、耐荷重性、耐摩耗性、耐腐食性 使用温度範囲(℃) -20~175 外観 黄色バター状 増ちょう剤 リチウムコンプレックス 危険物の類別 非危険物
1箱(400g×20本)ほか
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)サーモニックスEP
灰黒色 引火点(℃) ≧200(タグ密閉式) 密度(g/cm3) 0.9(15℃) 外観 バター状 危険物の類別 非危険物
1缶(180kg)
319,800 税込351,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された基油とストレートミスト(凝縮部のノズルで油滴化せずミスト状のまま逃げてしまうもの)を抑制する添加剤の配合により、優れたミスト性能を発揮します。 優れた極圧添加剤の働きによって、潤滑面に強じんな被膜を形成し、大きな荷重や衝撃に十分耐え、焼付きや摩耗を防止します。 鉄のほか、銅、制動、バビット、カドミウム、ニッケルなどの軸受腐食に影響しません。
用途ギヤ軸受へのミスト潤滑。 適合範囲 ギヤ 容量(L) 200 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 色(ASTM) L0.5 酸価(mgKOH/g) 0.70 危険物の性状 非水溶性
1缶(200L)
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)FBKタービン SH
高温高圧の火力、原子力発電ユニット用のFBKタービンと同じ酸化防止性能を有しており、過酷な条件下でも長期間の使用に耐える優秀な酸化安定性を有しております。 防錆能力優れかつスラッジの生成・沈積に影響しない高性能防錆剤を採用しています。 便類の作動不良に関与する物質の内、ろ過設備で除去できない有機物を中心とする微小成分がスプール弁に付着しないよう、タービン油中に洗い出し、分散させる高性能な清浄分散剤を採用しています。 優れた水分離性能を有しているため混入水分による乳化トラブルが発生することはありません。 温度による粘度の変化が少なく、流動点も低いので、油圧計操作油としても、極めて優れた性能を示します。
用途水力タービンの潤滑系および制御系。各種の発電機および電動機。 適合範囲 タービン 容量(L) 200 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 色(ASTM) L0.5 酸価(mgKOH/g) 0.01 危険物の性状 非水溶性
1缶(200L)
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)RIXタービン
大型発電所、各種タービン装置に長年の実績があるR&O型添加タービン油です。 油劣化によるスラッジ生成を長期間抑制し、安定した性能を維持します。 水分離性、抗乳化性に優れており、水力タービン軸受、蒸気タービン軸受に良好な性能を発揮します。 低圧の油圧機器、プレスおよび軽荷重な歯車装置等にも使用できます。
用途発電所の蒸気タービン、水力タービン、船舶用タービンの軸受、減速歯車、調速機等に使用される他、水力タービンの圧油、油圧機器や圧縮機の軸受にも使用できます。 適合範囲 タービン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 酸価(mgKOH/g) 0.05 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

淡褐色の低臭気万能型のグリースです。
仕様 (ASTM四球試験(WL)3090N 成分 (石けん基)リチウム石けん ちょう度 (25℃・60回混和)232 滴点(℃) 204 動粘度(mm2/s) 基油:(100℃)13.9 アズワン品番 4-4657-03 離油度(%) 25(100℃・24h) 危険物の類別 非危険物 銅板腐食 (100℃・24h)合格
1缶
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール SA
圧縮機の高負荷、高効率運動が指向される中で、「より安全」で「より使い易い油」として設計された新しいタイプの合成系往復動圧縮機専用油です。カーボン生成がほとんど無いために、バルブの清浄性に優れ、バルブ寿命とメンテナンスインターバルの延長が図れます。
用途省力化を実行する往復動ガス圧縮機。より安全運転を望む往復動ガス圧縮機 適合範囲 圧縮機 仕様 自然発火点/395℃。RBOT(150℃)/3500分。FALE焼付荷重/3.56kN以上 引火点(℃) 272 流動点(℃) -40 動粘度(mm2/s) 90.2(40℃)/9.57(100℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 粘度指数 79 密度(g/cm3 at15℃) 0.991 抗乳化性(@54℃ 分) (40-40-0)3 酸価(mgKOH/g) 0.1
1缶(20L)ほか
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール NS32
鉱油系で初めて市販合成油に匹敵する12,000時間無交換寿命(平均油温80℃、吐出圧力0.7MPa、連続全負荷運転時)の 極めて高い次元を鉱油系タイプで実現しました。 スラッジの抑制に成功した特殊添加剤を採用し、各メーカー機種による実機フィールドテストにおいても長寿命でありながら使用途中でのスラッジ生成によるトラブルが低減されていることが実証されています。 鉱油系が基本ベースであるため、ゴム製シールリング収縮によるオイル漏れトラブルを発生したり、レベルゲージ樹脂材など各種部材に対し悪影響を及ぼすことがほとんどありません。 寿命の後半から酸価の変化傾向が大きくなるため、潤滑管理がしやすい潤滑油です。
用途スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機。 適合範囲 圧縮機 引火点(℃) 240 粘度 130 流動点(℃) -25 危険等級 動粘度(mm2/s) 30.7(40℃)、5.73(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 130 密度(g/cm3 at15℃) 0.846 色(ASTM) L0.5 酸価(mgKOH/g) 0.02 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)エピノックAP(N)
ENEOSのエピノックグリースAP(N)は、あらゆる面で優れた耐久性能で高効率作業を実現し、時間とコストを低減する低臭気タイプの万能極圧型グリースです。従来の万能極圧グリースに比較して臭気を大幅に改善しました。作業環境の改善に効果的です。EPNOCのEPはExtreme Pressure(極圧性)を表し、その名の通り優れた耐荷重性能を備え、低速で高荷重な厳しい条件においてもその性能を十分に発揮します。低温においても見掛け粘度が小さいので圧送給油しやすく、集中給油用に最適です。グリースは細い配管内を圧送給油されたり、ベアリングに使用されると機械的せん断作用を受けグリース構造が壊れ、軟化・油分分離や給油管が詰まったりしますが、エピノックグリースAP(N)は機械的安定性が優れているので、そのようなトラブルの心配がありません。石けん基にリチウム石けんを使用しているので、高温の潤滑箇所に使える耐熱性、また、水と接触しても洗い流されにくく、水と混和しても軟化しにくい耐水性を備えています。貯蔵中あるいは使用中に酸化による変質や油の分離を起こさず、長時間使用できるので、効率よく作業が行えます。また、銅・鉄・亜鉛などの金属を腐食させません。廃水処理あるいは廃グリースの処理など公害対策を十分配慮し、鉛石けんを用いていません。
用途鋼鉄、非鉄金属、ゴムなどの圧延機関係、水車発電器、起重機、その他各種産業機械、自動車、船舶などの集中給油系統用だけでなく、万能グリース用として広く使用できます。 仕様 ASTM四球試験 WL:3090N ちょう度(25℃、60W/min) 232 滴点(℃) 204 動粘度(mm2/s) 13.9[基油(100℃)] 危険物の類別 非危険物 石鹸基 リチウム石けん 銅板腐食 合格(100℃,24h) 酸化安定度(kPa) 25(99℃、100h)
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷