- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- fx-232awc-hのおすすめ人気ランキング
fx-232awc-hのおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新2件の「fx-232awc-h」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「fx-usb-aw」、「rs-422」、「rs422 ケーブル 9ピン」などの商品も取り扱っております。
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。
付属品
デバイスドライバ(CD-ROM)
適合機種
FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET
電源電圧(V)
RS-422側:DC5V/USB側:DC5V
消費電流(mA)
120以下
適合ケーブル
[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0
シーケンサ
【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbps。FX1N、FX1NC/19.2kbps以下。FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbps。FX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下。FX3U、FX3UC/115.2kbps以下
位置決めユニット
【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps
プログラマブルカムスイッチ
【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps
信号変換
RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ケーブル長(m)
3
RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。
電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。
ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様
RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台
質量(g)
200以下
定格電圧(V)
+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2。RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5
突入電流(A)
0.8以下
定格電流(mA)
150以下
端子台
RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0
伝送速度
RS-232C:最大115.2kビット/s、。RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存)
伝送距離(m)
RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。
RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。
CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。
CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。
用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ
質量(g)
20以下
適合規格
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
定格電圧(V)
+5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18.2×34.0×38.8
保存温度(℃)
-20~75
使用周囲温度(℃)
0~55
使用周囲湿度
10~90%RH(ただし結露しないこと)
雰囲気
腐食性ガスがないこと
耐振動
SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
耐衝撃
SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
仕様
プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用)
適合本体
MICREX-SXシリーズ SPH
消費電力(mA)
(最大)70以下
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m)
0.2
適合
RS-422変換ケーブル
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ(3m)PC側:USB
形状
CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
1本
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
DC電源タイプ 。
RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。
信号間は高耐圧絶縁仕様。
付属品
ACアダプタ、取扱説明書
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に。
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に
制御用ケーブル(RS-422A等)両端Dsub9ピン(オスコネクタ)。全結線。ストレート。
結線方式
ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
D-sub9ピン
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
D-sub9ピン
コネクタ2
D-sub9ピン
用途三菱電機PLC用接続ケーブル
シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
RS-422⇔USBコンバータケーブル
外部電源不要
この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)
2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)
付属品
DFX0-U4
質量(g)
90
電圧(V)
DC5
電源
バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
消費電流(mA)
(最大)100
使用周囲温度(℃)
0~45
使用周囲湿度
10~80%RH 結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-20~60
保存湿度範囲
10~80%RH 結露なきこと
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13
インターフェイス
USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
通信速度
~115.2kbps
コネクタ仕様
USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用
適合
【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)
DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。
セット内容
ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1
色
ブラック
規格
USB準拠
ケーブル長(m)
1.2
ケース質量(kg)
0.09
コネクタ形状
USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1
消費電力
TBD
材質(ケース)
プラスチック
動作環境
動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタ
USBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1
電源供給方式
バスパワー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
95.3×41×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
921.6Kbps
接続台数
(デバイス)1
互換品番
USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344
オス形状
USBType-A、DB-9ピン
変換タイプ
オス-オス
伝送速度(Kbps)
921.6
コネクタ2
DB-9ピン
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです
ケーブル長(m)
0.15
色
クロ
規格
RS-422⇔RS-232Cコンバータ
端子
ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
コンバータ
1本
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232CコンバータPC側:D-SUB9P
色
クロ
規格
RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)
DC5
耐電圧
コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)
0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5
保存温度(℃)
-20~60
冷却方式
自冷
消費電流(mA)
100
絶縁抵抗(MΩ)
コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境
腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)
10~80%RH 結露なきこと
端子
D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度
~38.4kbps
耐重量ノイズ
ノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線
コンバータ
使用湿度(%RH)
10~80%RH 結露なきこと