カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(130)
        • コンプレッサー(6)
        • エアーガン・スプレーノズル(30)
        • ホースリール(16)
        • ホース(136)
        • ホースバンド(2)
        • 方向制御機器(419)
        • エアシリンダ(137)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(40)
        • 真空機器(81)
        • 圧縮空気清浄化機器(17)
        • 空圧補器(273)
        • 汎用管継手(164)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(55)
        • エアーバルブ(5)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(21)
        • 流体制御機器(117)
        • 温調機器(3)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • g3/8 変換
  • 継手 g3/8
1,652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G3/8" サイレンサー エスコG3/8" サイレンサーエスコ
599税込659特価
1個
当日出荷
接続口G取付ねじサイズ3/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)62消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
MCI09プラグ G3/8メネジ STAUBLIMCI09プラグ G3/8メネジSTAUBLI
6,998税込7,698
1個
当日出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
MCI09ソケット G3/8メネジ STAUBLIMCI09ソケット G3/8メネジSTAUBLI
9,498税込10,448
1個
当日出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
RMI09ソケット G3/8メネジ STAUBLIRMI09ソケット G3/8メネジSTAUBLI
5,698税込6,268
1個
当日出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
RMI09プラグ G3/8メネジ STAUBLIRMI09プラグ G3/8メネジSTAUBLI
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)
シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き) CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。トラスコ品番148-7635材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)129使用温度範囲(℃)-20~100取り付け形状めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1.6接続部ねじG3/8メネジ使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)相手側取付サイズG3/8オネジ
G3/8"・  9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコG3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミドねじサイズG(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
82 series Filter Regulator G3/8in. manual NORGREN82 series Filter Regulator G3/8in. manualNORGREN
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren B82G Excelon と空圧式手動ドレインフィルタレギュレータは、G3/8 サイズのポート接続が可能で、液面インジケータレンズ付き金属製ボウルが付属しています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9105アズワン品番65-7891-61
82 series Filter Regulator G3/8in. manual NORGREN82 series Filter Regulator G3/8in. manualNORGREN
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren B82G Excelon と空圧式手動ドレインフィルタレギュレータは、G3/8 サイズのポート接続が可能で、軽量ポリカーボネート製ボウルが付属しています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9106アズワン品番65-7892-81
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
クイックカップリング(ベアリング側)G3/8xΦ8mm シマテッククイックカップリング(ベアリング側)G3/8xΦ8mmシマテック
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
シマルーベを取り付ける時に使用するパーツです。
ねじサイズG3/8RoHS指令(10物質対応)対応
82 series Filter Regulator G3/8in. auto dr NORGREN82 series Filter Regulator G3/8in. auto drNORGREN
40,580税込44,638
1個
7日以内出荷
IMI Norgren B82G Excelon と空圧式自動ドレインフィルタレギュレータは、G3/8 サイズのポート接続が可能で、液面インジケータレンズ付き金属製ボウルが付属しています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9102アズワン品番65-7892-39
82 series Filter Regulator G3/8in. auto dr NORGREN82 series Filter Regulator G3/8in. auto drNORGREN
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
。IMI Norgren B82G Excelon と空圧式自動ドレインフィルタレギュレータは、G3/8 サイズのポート接続が可能で、軽量ポリカーボネート製ボウルが付属しています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9104アズワン品番65-7894-06
PFITC SwivelTeeAdap-Parallel G3/8 8mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC SwivelTeeAdap-Parallel G3/8 8mm 1袋 10個入NORGREN
18,580税込20,438
1袋(10個)
7日以内出荷
。気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4755アズワン品番65-7961-84
PFITC SwivelTeeAdap-Parallel G3/8 16mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC SwivelTeeAdap-Parallel G3/8 16mm 1袋 10個入NORGREN
44,780税込49,258
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン16 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4766アズワン品番65-7910-10
管継手 16005シリーズ G3/8インチ なし なし 1袋 5個入 NORGREN管継手 16005シリーズ G3/8インチ なし なし 1袋 5個入NORGREN
2,998税込3,298
1袋(5個)
6日以内出荷
。IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G3/8インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/4●食品等級:なし●コード番号:218-0107アズワン品番65-7958-27
PFITC Banjo - parallel G3/8 10mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Banjo - parallel G3/8 10mm 1袋 10個入NORGREN
28,480税込31,328
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 3/8 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4799アズワン品番65-7951-54
PFITC Banjo - parallel G3/8 6mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Banjo - parallel G3/8 6mm 1袋 10個入NORGREN
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 3/8 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4790アズワン品番65-7910-16
PFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 8mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 8mm 1袋 10個入NORGREN
21,980税込24,178
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメー
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-4778アズワン品番65-7951-82
PFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 6mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 6mm 1袋 10個入NORGREN
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4775アズワン品番65-7964-30
PFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 12mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 12mm 1袋 10個入NORGREN
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
。気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4783アズワン品番65-7964-24
BrassNic PFIT 8MM-G3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 8MM-G3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入NORGREN
13,580税込14,938
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0051アズワン品番65-7959-18
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合
G 3/8" パイププラグ(真鍮製) エスコG 3/8" パイププラグ(真鍮製)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-3
G 3/8" シールキャップ(真鍮製) エスコG 3/8" シールキャップ(真鍮製)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-3全長(mm)15.5質量(g)約27六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコG 3/8"xG 1/4" ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”エスコ品番EA141AV-155
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコG 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6Gねじ3/8”
手締バンド セフティー3手締バンドセフティー3(4件のレビュー)
729税込802
1パック(2個)
当日出荷
ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。簡単に締めつけたりゆるめたりできる手締バンド2個入りです。
用途ポンプパーツ。
G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコG 3/8"xG 3/8" ニップルエスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)3/8”エスコ品番EA141AV-156
G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)45最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製) エスコG 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6Gねじ3/8”
G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-13質量(g)約97六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
エアーガン 栗田製作所エアーガン栗田製作所(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
G 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製) エスコG 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-3全長(mm)23.2質量(g)約28六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)9
G 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-13質量(g)約42六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)12
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース