hs1 35/35 stanleyのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
20件の「hs1 35/35 stanley」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HS1 35/35W バルブ」、「ベンリィ110 ヘッドライト」、「バイク用H4バルブ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 電圧(V) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ガラス球形式 T15 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 35/35 適合 一般ヘッドランプ タイプ HS1 口金 PX43t-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55 適合 ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100 使用箇所 ヘッドランプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプ H4U 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

汎用ヘッドライトバルブ
バルブ:クリア 規格 12V35/35W 適合車種 ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V) 12
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V) 12 クリア 適合 スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振) 口金 PK43t-38
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クリア タイプ H4 種類 ハロゲン 定格電力(W) 60/55 定格電圧(V) 12 口金 P43t-38 ガラス球形式 T14.2 色温度(K) 3000 使用箇所 ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 質量(kg) 1.4 電圧(V) 12 バッテリー容量(Ah) 4 充電電流(A) 0.4 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 113×69×85 他社参考品番(BOSCH) RBTX4L-BS 主な適合車種 Dio(AF62、AF68)、Today、スーパーカブ50('08)、ブロード90、C100(HA06)、BJYL50(SA24J)、ジョグ CV50(SA16J) 他社参考品番(FURUKAWA) FT4L-BS/FTX4L-BS 他社参考品番(GSユアサ) YT4L-BS/FTX4L-Bs 取扱説明書 (6.5MB) 互換品番 YT4L-BS/YTX4L-BS/FT4L-BS/FTX4L-BS/RBT4L/TX4LN/DTX4L-BS/AT4L-BS/ATX4L-BS/FTH4L-BS/CT4L-BS/CTX4L-BS/BT4L-BS/BTX4L-BS/YTZ5S/KT4L-BS/STX4L-BS/PT4L-BS/PTX4L-BS/STZ5S/ATZ5S/CTZ5S/GTZ5S/FTZ5S/DTZ5S 化学物質安全性参考資料 (1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 (液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 箱高(mm) 202 定格電圧(V) 12 タイプ オープンベント(開放) 保証期間 24ヶ月又は4万km
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55(130/120) 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 4000±200 使用箇所 ヘッドランプ 明るさ(Lm) 1000/550 取扱説明書
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷