- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- jis 高張力鋼板のおすすめ人気ランキング
jis 高張力鋼板のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新122件の「jis 高張力鋼板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼板」、「高張力鋼」、「鉄 バー」などの商品も取り扱っております。
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。
用途超高張力鋼板自動車ボディー
材質
タングステンカーバイト (炭化タングステン)
色
ブラックシルバー
危険物の類別
非危険物
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。
従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。
木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。
仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。
材質
NFG550F
付属品
専用角ビットビス(TBA-65)×12本
厚さ(mm)
1.6
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(火打金物HB)同等認定品
表面処理
JIS G 3302(Z27)相当
同等認定
D15A08-01
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
「超高張力鋼板をぶった斬る!」 ますます高張力化する鋼板の加工に最適化する為、食付き性能・耐久性を独自の月光性能により実現。
用途車体ボディーの切断、エアーソー用ブレード
全長(mm)
103
山数
32
1袋(10本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
6.0~60.0
サービス分類
オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
タイプ
四角棒
サービス分類
オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)
92
厚さ(mm)
0.62
材質
バイメタル
主要切断材料
木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×11本
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
70×170
規格
ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035
表面処理
Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制
告示1460号第二号(ヘ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
N値
2.0以下
耐力試験
短期基準接合耐力10.8kN
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用
表面処理
TiNコーティング
材質
コバルトハイス
仕様
ホルダー部ワイドタイプ
トラスコ品番
783-9235
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
91
色
ブラック
質量(g)
40
山数
32
適合材
高張力超鋼板
有効刃長(mm)
76
1セット(10枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、超性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
80
刃長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
TiALNコーティング
危険物の類別
非危険物
刃径(mm)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
6.0~60.0
長さ公差(mm)
0~+0.1
幅公差(mm)
0~+0.1
板厚公差(mm)
0~+0.1
サービス分類
オーダー・加工