k350のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
2,043件の「k350」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基礎 ゴム」、「のぼり ポール 固定」、「六角穴付ボルト M6×30」などの商品も取り扱っております。
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプ WT パターン K350
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1袋(4本)ほか
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 寸法(幅W×長さL)(mm) 500×500 材質 ストロンチウムフェライト タイプ 異方性マグネット片面多極着磁タイプ 特性 強磁力
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類 並目ねじ 頭部形状 六角穴付 穴の形状 六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個ほか
特価
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
付属品 キャスター 材質 本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP) タイプ ロングタイプ
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚(100枚)
6,698 税込7,368
4日以内出荷


材質 内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K) 使用流体 冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水 材質(フランジ) SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム) 内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など タイプ 5本指 幅(cm) 約13.5
1双
999 税込1,099
当日出荷

ニシキ工業チェア
座面構造は耐久性の高いプレス鋼板仕様です。 使い勝手の良い足掛ステップが付いています。
用途工場、施設、病院、ロッカー室、リフレッシュエリア、待合室 材質 (座)ウレタンフォーム、プレス鋼板脚部/(脚部)スチール 幅(mm) 300 質量(kg) 2.8 奥行(mm) 300 背もたれ なし パイプ径(Φmm) 19.1 塗装 焼付塗装 素材 レザー グリーン購入法 適合 座面径(Φmm) 330
1脚
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦・熱に強い牛床皮で、抜群の耐久性です。立体加工により出し入れ簡単です。ヨレを防止するボード補強付きです。底補強付です。
用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。 材質 牛床皮 適合ベルト幅(mm) 60まで
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭化成ワッカーシリコンシリコーンオイル AKシリーズ
一般的に無色透明な液体で、耐熱性、耐寒性に優れています。化学的に不活性で、温度変化で粘度変化が少なく、表面張力が小さいという特性を有しています。従って、電気特性、離型性、撥水性、消泡性に優れた特徴を発揮します。様々な電機、機械、化学工業の分野で幅広く使用されています。
用途電機絶縁、潤滑、艶出し、離型、撥水、熱媒、熱媒、消泡、撥水など 成分 ジメチルシリコーンオイル 無色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(15kg)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。
付属品 キャスター 材質 本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP) タイプ ショートタイプ
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
用途関連部材 厚さ(mm) 3
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関西ペイントPG80用の硬化剤です。
配合 PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(25g)ほか
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)