koyo dac2552w-13cs25のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
20件の「koyo dac2552w-13cs25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイパー」、「リアハブベアリング」、「幅広ベアリング」などの商品も取り扱っております。


ハブロックナット 1袋2個入り OHNO(大野ゴム工業)ランキング3位
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
1袋(2個)
259税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)ランキング5位
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
699税込769
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)

1袋(2個)
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


NSK(日本精工)NSK ハブベアリング
・日本精工(NSK)のハブベアリング、HB-S010です。・自動車の車体と車輪をつなぐ役割を果たすハブベアリング。目にする機会は少ないのですがハブベアリングは非常に重要な役割をはたしています。・機械や機械の部品などを、動かすときに発生する熱や摩擦などベアリングを介して軽減するための重要な部品です。・車には数多くの部品が使われており、ハブベアリングもその部品の中の一つです。特に消耗品として重要な役割を果たします。・目にする機会は少なく、異常を目視で発見することはごく稀です。車のベアリングの異常は、殆どハンドルを握ったとき感じる感覚と、耳で聞こえる音が一番大きな要素になります。・普段から車の音や感覚を大事にする事を習慣づけましょう。異常を感じた場合は放置せず早めに修理・交換を行いましょう。
取付場所リア純正品番46860-64L00/46860-76G00/43210-4A00B,00C/44130-4A0A1
1個
2,498税込2,748
7日以内出荷

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
319税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)





円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
用途乗用車用全長(mm)330質量(kg)2.5破断荷重(t)1爪長さ(mm)155テーパーカラー(mm)24~50適合範囲(mm)50~135関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
16,980税込18,678
当日出荷

1個
6,798税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)