llm-41t-p1.3eのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
2件の「llm-41t-p1.3e」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LLM-01T-P1.3E」、「コネクターピン」、「jst コネクタ」などの商品も取り扱っております。
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+90。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX10 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下。環境試験後:10以下 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm) 0.8~2.0 寸法B(mm) 24.6 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 定格電流(A) MAX10 AC・DC 仕様 RoHS対応品 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+90。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052 耐電圧 AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#) 26~16 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下。環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類 丸型 コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 形状 ストレート 定格電圧(V) 300(Max) 定格電流(A) 10(Max) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 電線被覆外径(mm) 1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 形状 ストレート 定格電圧(V) 300(Max) 定格電流(A) 10(Max) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力 DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質 ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線 0.5~1.25sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm) 296 質量(g) 485
1丁
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様 RoHS対応品 種別 リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容 コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質 S55C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス 長さ(mm) 154 幅(mm) 99 高さ(mm) 16 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
769 税込846
当日出荷


高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様 RoHS対応品 種別 プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 寸法B(mm) 11.7 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
1パック(10個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)