- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
- m10 銅ワッシャーのおすすめ人気ランキング
m10 銅ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「m10 銅ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンジョーボルト ワッシャー」、「ブレーキホース ワッシャー」、「内径11mm ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質
銅
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
15
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)
10×15×1.5t
材質
銅
種類
丸ワッシャー
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質
銅
厚さ(mm)
1
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
厚さ(mm)
1.0
材質
銅
【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質
銅
シーリングワッシャーとしても最適。
寸法C(mm)
1
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
厚さ(mm)
1
材質
銅
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質
銅
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
6
エスコ品番
EA949YT-10A
1袋(20個)
¥610
税込¥671
当日出荷
【SWAGE LINE バンジョーボルト】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質
ステンレス
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
圧力計の接続用パッキンです。
仕様
平パッキン
材質
銅
厚さ(mm)
1
質量(g)
2
穴径(Φmm)
5.5
内径(Φmm)
10
材質
アルミ
厚さ(mm)
1
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。