m14 p1.5のおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
479件の「m14 p1.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー 抜き 工具」、「アンカーポッキー」、「M14 P1.5 タップ」などの商品も取り扱っております。
SR14Mアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]ランキング1位
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EIランキング2位
1個
78税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

アンカーピンプーラー 大型トラック用 KOTOランキング3位
大型トラックのドラムブレーキに使用されているライニング固定ピンをスライドハンマー&シャフトで容易に抜取作業が行えます。
セット内容フック(ねじサイズPF1/2-14)、ボルトナットASSY(M12×P1.25、M16×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0)各2
1セット
12,980税込14,278
4日以内出荷

Panasonic SMDレジスタ, 1.2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14J122U Panasonic(パナソニック)ランキング4位
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 5 %. パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)0.5許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
1袋(250個)
2,398税込2,638
7日以内出荷

U-CHテストアダプター 三菱ケミカルインフラテックランキング5位
三菱ケミカルインフラテックU-CHテストアダプター
用途配管完了後、Uヘッダーより、水圧テストする為の継手(M14×P1.5)
1袋(20個)
15,980税込17,578
7日以内出荷

1パック(15個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
219税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(1.5m)
ケーブル長(m)1.5クロ規格RS-232C端子D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14PRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
1本
14,500税込15,950
4日以内出荷

大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。
適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
1個
25,980税込28,578
4日以内出荷


シンコー[継手]喰込エルボ LB型
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
1個
869税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)1.5クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
1本
6,100税込6,710
4日以内出荷

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
799税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)



1箱(16個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

仕様テーパー座:60°、二面幅:19HEX全長(mm)35Black種類袋ナットねじサイズM14×P1.5有効ねじ(mm)27.5
1個
598税込658
6日以内出荷

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
1本
729税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)