- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m14×1.25 ボルトのおすすめ人気ランキング
m14×1.25 ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新150件の「m14×1.25 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M14 1.25」、「m14 1.25 ボルト」、「ボルト 14mm」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M10
ピッチ
1.25
六角対辺(mm)
14
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
約16.5
表面処理
パーカー
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
12
寸法K(mm)
約2
寸法R(mm)
(最小)0.6
寸法da(mm)
(最小)14.2
ねじ山種類
メートル細目
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
ねじピッチ(mm)
2.0
2018年トラスコ掲載ページ
1 1075
タイプ
ラグボルト
材質
スチール
形状
60°テーパー座
表面処理
クロームメッキ
ボルト頭部形状
17HEX
材質
スチール
タイプ
ラグボルト
対辺(mm)
17
表面処理
クロムメッキ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
26
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!
ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状
六角二面幅
六角軸二面幅(mm)
14
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル
セット内容
M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)
材質
鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)
全長(mm)
122
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
14
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)9.5
寸法dk(mm)
21
ねじ山種類
メートル細目
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
材質
ステンレス
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル細目
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。
斬新で画期的なロックデザインです。
タイプ
ロックボルト
付属品
キーアダプター(17/19兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応