- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m6 ピッチ 1.25のおすすめ人気ランキング
m6 ピッチ 1.25のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新454件の「m6 ピッチ 1.25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M6 1.25」、「ボルト m6 1.25」、「ボルト m6 35mm」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M6
ねじの呼び
M10
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
6
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
6
寸法da(mm)
(最大)11.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
メートル細目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス(SUS XM7)
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)
6
締付トルク(N・m[kgf・m])
(最大)20~23[2.0~2.3]
材質
ステンレス
ピッチP(mm)
1.25
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
3.5
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
5
寸法E(mm)
5.9
表面処理
ブラック
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)5
寸法da(mm)
(最大)9.2
寸法R1(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
種別
全ねじ
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
全ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
3
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.1
頭部形状
小形六角アプセット組込
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.3
穴の形状
十字穴
1パック(4個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
材質/仕上
鉄/6価クロメート
種別
全ねじ
表面処理
6価クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質
ステンレス
頭部形状
皿
種別
全ネジ
材質
鉄(SCM435)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
材質
ハイス(SKH51)
表面処理
無
等級
JIS 2級相当
適合被削材種
低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
溝数
3
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
材質
ステンレス
種類
P=1(JIS W組込)
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴