- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- makita 部品のおすすめ人気ランキング
makita 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新614件の「makita 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 電動工具 部品」、「草刈り機 部品 マキタ」、「マキタ ベルトサンダー」などの商品も取り扱っております。
適合
コアビット:A-22028
適合機種
HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
テコの応用で楽々穴あけ!
握りやすいグリップと二重絶縁構造!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
チャック能力(mm)
2~13
回転数(min-1[r.p.m])
1300
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
フトコロ(mm)
80
仕様
二重絶縁、ブレーキ付
付属品
(+)ドライバ、スタンドベース、その他取付け部品一式、Vベース、ストッパ、サブシュー、チャックキーS13(763432-9)、スチールケース
質量(kg)
4.9
長さ(mm)
最大:541、最小:346
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
幅(mm)
10
材質
鉄
作業台等に固定して小物研削が効率良く行えます。
適合機種
9911
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
幅(mm)
4
材質
鉄
色
無地
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。
刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。
軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
付属品
米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)
74
質量(kg)
1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)
173
奥行(mm)
235
吐出量(L/min)
10.0(200kPa時)
作業量(目安)
【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)
650
最大圧力(kPa)
830[121PSI]
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合
型番:NGK/BPM7A・チャンピオン/CJ6Y・デンソー(ND)/W22MP-U
適合機種
マキタチェンソー(E3030A・E3035A・E3435A),日立チェンソー(CS40EB2/E・CS45E2/E),マキタ刈払機(EM260・EM233/A・EM222・EM252・EM253・EM280・EM310),タスチェンソー(ECS415・ECS506)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
材質
磁器
容量(mL)
180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
76×75
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷