- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- mil-c-83503のおすすめ人気ランキング
mil-c-83503のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新36件の「mil-c-83503」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MILコネクタ」、「milハーネス」、「milケーブル」などの商品も取り扱っております。
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
外形寸法(mm)
16.1(H)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時/20~85
材質(コンタクト)
接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
材質(ストレインリリーフ)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
表面処理(コンタクト)
接続部:金メッキ(0.15μm)
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
ケーブル長(mm)
2000
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
総合挿入力
極数×1.96N以下
材質(コンタクト接触部)
りん青銅
材質(コンタクト端子部圧接部)
りん青銅
処理(コンタクト接触部)
ニッケル下地 金めっき(0.15μm)
処理(コンタクト端子部圧接部)
ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
規格
RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)
材質(レバー部)
(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(コンタクト)
(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)。(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)
総合挿入力
コンタクト挿入数×1.96N以下
耐電圧(V/min)
AC500(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.29以上
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用
形状
ストレート
種類
角型
結合方式
ワンタッチ
結線方法
圧着
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ
スタンダードレバータイプ
使用温度範囲(℃)
-55to+105
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ピンヘッダ
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-55~+85(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)
-55to+85
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
コンタクトピッチ(mm)
2.54
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプ
デージーチェーンタイプ
使用温度範囲(℃)
-55to+105
定格電流(A)
1
コネクタ形状
ソケット
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
コンタクトピッチ(mm)
2.54
結線方法
圧接
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類
その他
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ部含まず)
仕様
10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色
茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。
ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。
ピッチ(mm)
1.27(芯線間)
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量
50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
225
絶縁抵抗(MΩ/km)
10
導体構成(本/mm)
7/0.127TA
導体外径(Φmm)
0.38
絶縁体外径(mm)
1
特性インピーダンス(Ω)
100
絶縁耐力
AC1000V/分
安全電流(A)
0.6
ケーブルサイズ(AWG)
28
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1903404-1
コネクタB
TYCO-AMP、1903404-1
電線メーカー
沖電線
電線型番
FLEX-B 40C UL2651
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。