mk-8のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
895件の「mk-8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイメイト mk8」、「ピン端子」、「タイラップ カッター」などの商品も取り扱っております。
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質 EPDM 黒色 種類 ゴム足 硬度 約60° 材質(ワッシャー) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。 仕様 本体・フタ一体型ケース 材質 ポリプロピレン クリア 仕切数(個) なし
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ほどよい肉感と、ふんわりした肌触りが喜ばれている「ソフトラチネ」。制電糸を織り込んでいるためホコリがつきにくく、女性に好評の透け防止加工も備えました。透過防止のためのメッシュ裏地付
1着
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番 433-7450 質量(g) 298 タイプ ダブルアクション工具(手動式) 適合タイ ABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)。MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ) 引締力(N) 最大147.0 口金寸法A(mm) 5.5 A寸法適合タイ幅(mm) 1.8~5.0 口金寸法B(mm) 1.6 B寸法適合タイ幅(mm) 最大1.5 替え口金 有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モジュラー圧着工具
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに 適合 モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C 全長(mm) 205 質量(g) 345 寸法H(mm) 65
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

用途平面90°曲り 種類 平面コーナー90° 材質 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃) -20~60(製品表面温度)
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)連結型オスピン端子
1.0Φピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。 御希望の極数でカットして御利用下さい。 モールド用カットニッパー(品番MOC-3)でカットして下さい。
材質 ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0) 仕上 ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) 125(AC,DC) 定格電流(A) 5 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm) 1.2
1袋(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ結束工具
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g) 298 タイプ ダブルアクション工具(手動式) 適合タイ AB80、AB100、T18タイプ、SHT18R 引締力(N) 最大39.2 口金寸法A(mm) 5.5 A寸法適合タイ幅(mm) 1.8~2.5 口金寸法B(mm) 1.6 B寸法適合タイ幅(mm) 最大1.5 替え口金 有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

材質 ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類 並目ねじ 頭部形状 六角穴付 穴の形状 六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

包装用紙を使用した丈夫な封筒です。自然の材料に近い、未晒(みざらし)クラフト紙を使用しています。
郵便番号欄 なし 窓枠 なし
1パック(10枚)ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) フェノール樹脂 種類 丸形 使用温度(℃) max110 min-20 表面処理(ねじ部) 三価クロメート 取付部 おねじ 色(本体) 黒色 材質(取付部) 鋼材SUM22L
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具
切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと切断が行えます。
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

裏紙に水をつけて貼るタイプのカベ・ふすま兼用紙です。 表面にコート処理をしていますので、水拭きすることができます。 ホルマリン系接着剤は使用していません。
長さ(cm) 185 幅(cm) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 角フランジ形 仕様 フランジ角形 種別 外筒両端シール付 材質(シール) ゴム 材質(ボール) SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー) 樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

側面が2重構造で丈夫です。
トラスコ品番 497-0993 材質 ポリプロピレン クリア 高さ(mm) 32 質量(g) 45.6 奥行(mm) 88 有効内寸(mm) 75×80×27 有効内寸法・奥行(mm) 80 有効内寸法・高さ(mm) 27
1個
259 税込285
当日出荷

スリーエッチ丸傘
用途三ツ爪バケットボルトナット用 材質 スチール
1枚
64 税込70
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 角フランジ形 仕様 フランジ角形 種別 標準形 材質(シール) ゴム 材質(ボール) SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー) 樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック 穴径(Φmm) 20 仕様 金属サイディング専用 適合電動工具 防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター 適合材 金属サイディング 切断能力(mm)鉄板 1.2
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)