- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- o リング 110mmのおすすめ人気ランキング
o リング 110mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新396件の「o リング 110mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 内径 80mm」、「oリング 内径13mm」、「Oリング 100mm」などの商品も取り扱っております。
内径(Φmm)
109.4
材質
フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RJ-110
外径(Φmm)
115.6
機能
耐熱
JIS呼び
G-110
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
内径(Φmm)
99.0
材質
フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)
4.0
エスコ品番
EA423RL-100
外径(Φmm)
107
機能
耐熱、真空フランジ用
JIS呼び
V-100
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質
フッ素ゴム
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
200
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質
JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別
P規格
使用温度範囲(℃)
-15~220
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類
G形固定用
材質
FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~200 (MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
JASO規格
JASO F404 4種D
材料記号
F201
内径(Φmm)
114.4
材質
フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RJ-115
外径(Φmm)
120.6
機能
耐熱
JIS呼び
G-115
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質
JIS4種D FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)
5.7±0.13
種類
G形固定用
使用温度範囲(℃)
-15~200(MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
F201
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質
JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別
V形真空フランジ用(耐鉱物油用)
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能
耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別
G形固定用
使用温度範囲(℃)
-30~100
規格
JIS B 2401
硬度
70(±5)°
機能
耐油、耐摩耗、耐熱
内径(Φmm)
119.4
材質
フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RJ-120
外径(Φmm)
125.6
機能
耐熱
JIS呼び
G-120
1個
¥775
税込¥853
当日出荷