- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- ガソリン・軽油携行缶
- oリング ガソリン携行缶のおすすめ人気ランキング
oリング ガソリン携行缶のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「oリング ガソリン携行缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携行缶 Oリング」、「ガソリン携行缶」、「ガソリン携行缶 パッキン」などの商品も取り扱っております。
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合
FK-10、20A、SK-674、675
材質
ゴム
質量(g)
25
危険物の類別
非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル(ホース)用1個・給油ノズル(口金)用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
適合
F-50/51/52共用
質量(g)
20
危険物の類別
非危険物
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
危険物の類別
非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
適合
MD-20
材質
NBR
危険物の類別
非危険物
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52・FK-10・FK-20共用、本体口部パッキン。
用途ガソリン携行缶 部材
適合
F-50/51/52共用
材質
ゴム
質量(g)
91
危険物の類別
非危険物
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-03専用、パッキンセット。セット内容。 キャップ・給油ノズル共用2個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材
材質
ニトリルゴム (3種)
質量(g)
25
種類
給油口用、エアー調整ネジ用、ノズル用(計3個)
危険物の類別
非危険物
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類
G形固定用
材質
FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~200 (MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
JASO規格
JASO F404 4種D
材料記号
F201
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
付属品
ノズル
色
赤
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
材質(ホース)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
ガソリン携行缶補修部品。紛失・定期的な交換などの補修用。
セット内容
給油口キャップ用・ガス抜き調節ネジ用・給油ノズル用 各1個
材質
NBR
質量(g)
8
危険物の類別
非危険物
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
適合
EM-126/127/128共用
セット内容
キャップ用3枚、ノズル用2枚
危険物の類別
非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど
容量(L)
20
質量(kg)
4
色
緑
材質(本体)
電気亜鉛メッキ鋼板
規格
UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)
表面処理
粉体塗装
材質(ねじ部)
アルミ合金
板厚(mm)
0.8
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
173×345×465(ゴムガード・取手含む)
材質(ノズル)
PE
材質(パッキン)
ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1缶
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合
TS-2
適合機種
YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20
材質
NBR
外径(Φ)
17mm2
危険物の類別
非危険物
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質
フッ素ゴム
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
200
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル
適合
注文コード:16639726
材質
ホース部:PE、キャップ:アルミ合金
全長(mm)
355
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
適合機種
・FM-102NC・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN ・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N ・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19FT・FM-19N・FM-19N2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-N10B・KDM-N10C
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
55×40×3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガソリン携行缶専用補修パーツ
適合
ガソリン携行缶:FK-01、FK-02、FK-03
材質
ゴム
質量(g)
約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約59×93×3
危険物の類別
非危険物
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。
適合
F-50、51、52
材質
ノズル:PE、口金:アルミニウム合金
全長(mm)
約270
質量(g)
65
寸法(内径Φmm×長さLm)
52Φ×2.7
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。
適量で持ち運びがラクラク。
草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
用途ガソリン携行缶
容量(L)
3
材質
亜鉛メッキ鋼板
色
レッド
規格
KHK、UN
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
165×300×128
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷