- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- oリング ピック MonotaROのおすすめ人気ランキング
oリング ピック MonotaROのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新78件の「oリング ピック MonotaRO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Oリングピック」、「o リング 外し 工具」、「Oリング外し樹脂」などの商品も取り扱っております。
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
付属品
専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース
全長(mm)
(ピック+ハンドルジョイント時)150
先端形状
ストレート、45°、90°、ラウンド
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。
自動車内装部品の取り外しに。
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
213x先端2種類、143x先端2種類
材質(軸)
CR-V
柄長さ(mm)
80
硬度HRC
48
材質(クリップ)
PP+TPR
1セット(4本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。
ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。
全長(mm)
160
軸径(Φmm)
3.5
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP/TPR
小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。
用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm)
1.5
全長(mm)
166×1本、178×1本
材質(軸)
SUS304
柄長さ(mm)
117
材質(クリップ)
PP
1セット(2本)
¥459
税込¥505
当日出荷
プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容
全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番
829-0363
セット内容
ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット
質量(g)
87
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)
140
トラスコ品番
323-1461
軸径(Φmm)
2
質量(g)
10
寸法A(mm)
50
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1セット(2本)
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
細かな部品・ねじの微調整に。
ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。
位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。
サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に
全長(mm)
約155
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
3
質量(g)
100
材質(軸)
ステンレス鋼(SUS420J2相当)
材質(グリップ)
PP/TPR
柄長さ(mm)
約78
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。
セット内容
ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー
幅(mm)
25
厚さ(mm)
10
全長(mm)
195
質量(g)
約40
先端サイズ(mm)
ニードル/5、フック/4
1セット(3本)
¥719
税込¥791
当日出荷
超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
材質
ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)
質量(g)
68
使用範囲(mm)
165-855
吸着力(N[kgf])
35[3.5]
先端径(Φmm)
(マグネット)15、(リング)18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
機能
耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応