oリング 極小のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「oリング 極小」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 線径1mm」、「oリング 線径0.5mm」、「oリング 太い」などの商品も取り扱っております。

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エスコ品番 EA423RY-3 セット内容 【内径×線径(入数)】。1/4”×3/8”(15)。5/16”×7/16”(15)。3/8”×1/2”(10)。1/2”×5/8”(10)。3/8”×9/16”(10)。7/16”×5/8”(10)。1/2”×11/16”(10)。9/16”×3/4”(10)。5/8”×13/16”(10)。11/16”×7/8”(10)。3/4”×15/16”(10)。7/32”×11/32”(15)。3/4”×1”(10)。3/16”×5/16”(20)。5/32”×9/32”(20)。1/8”×1/4”(20)。13/16”×1-1/16”(10)。5/8”×3/4”(10) ケース寸法(mm) 218×143×47
1セット
1,630 税込1,793
当日出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質 FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm) 1.0±0.07 種類 SS型固定用 使用温度範囲(℃) -15~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 F201
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質 NBR(ニトリルゴム) 硬度 70±5 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能 耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別 S形固定用 材質 ふっ素ゴム 硬度 70 機能 耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃) 220 耐圧(kg/cm2) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃) -15~200 (MAX220) 機能 耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格 JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA) 70(±5) JASO規格 JASO F404 4種D 材料記号 F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質 JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別 P形運動用 硬度 70(±5) 耐熱温度(℃) 200
1個
26 税込29
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別 P形固定用・運動用 材質 JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度 70 耐圧(MPa) 7 機能 耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質 ゴム エスコ品番 EA423RY-1 セット内容 【内径×線径(mm)(入数)】。3×1(20)。4×1(20)。4.5×2(20)。5×2(20)。6×2(20)。6×2.5(20)。6×3(20)。7×2(20)。8×2(20)。9×2(5)。10×2(5)。12×3(5)。13×3(5)。14×2.5(5)。17×2.5(5)。18×4(5)。20×2(5)。22×2(5) 内径(Φmm) 3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5) ケース寸法(mm) 200×134×38
1セット
1,650 税込1,815
当日出荷


シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃) -24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質 JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm) 5.7±0.13 種類 G形固定用 使用温度範囲(℃) -24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 A305
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)