- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- oリング 12.5のおすすめ人気ランキング
oリング 12.5のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新392件の「oリング 12.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルバルブ」、「手動バルブ」、「kitz アングル バルブ」などの商品も取り扱っております。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
仕様
良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性
材質
合成ゴム
Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております
また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
内径d(Φmm)
12.3±0.19
材質
ニトリルゴム(1種A)
太さW(mm)
2.4±0.09
エスコ品番
EA423RB-12.5
外径(Φmm)
17.1
機能
耐油
JIS規格
JIS B 2401
JIS呼び
P-12.5
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております
また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
エスコ品番
EA423RF-12.5
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼び
P-12.5
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA423RE-12.5
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
P-12.5
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質
ラベル:PE
材質(本体)
SCS14
流体
水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)
-20~70(操作エアー凍結結露ないこと)
材質(アクチュエータ)
ADC12
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)
SUS316
給気口
アクチュエータ:Rc1/8
材質(Oリング)
FPM
材質(ステム)
SUS316
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)
SUS304
材質(ボルト)
6角穴付き:SUSXM7
材質(ナット)
グランド: SUS303
材質(エンドキャップ)
SUS316
バルブ種類
ボールバルブ
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
S形固定用
材質
ふっ素ゴム
硬度
70
機能
耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)
220
耐圧(kg/cm2)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
用途水・空気・ガス用。
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-10~150
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続
Rc
ハンドル形状
蝶形
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ステム)
SUS316
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能
耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
使用温度範囲(℃)
-20~100※流体は凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)
1.0(-20℃~100℃の冷温水)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
40
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BD
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
10K
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
100
形状
アングル
材質(本体)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用温度範囲(℃)
-20~100※流体は凍結なきこと
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20℃~100℃の冷温水)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
40
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BD+Ni-Crめっき
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
10K
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。
形状
ストレート
高さ(mm)
28.5
材質(本体)
黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(シート)
PTFE
接続
R×チューブ
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
ボア径(Φmm)
6
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
材質(ソケット)
C3604BD
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ