- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- rkチェーン カシメのおすすめ人気ランキング
rkチェーン カシメのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「rkチェーン カシメ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン カシメ」、「RK 530」、「チェーンカッター」などの商品も取り扱っております。
使いやすさと確実性を大幅にアップして新登場!
圧入やカシメ作業を行うプレッシャボルトが27ミリのラチェットレンチを使えるようになり、ジョイントを押さえるアジャスターも挿入式に。
手返し良い交換作業が可能です。更にフレアピンも改良されカシメ過ぎを防止するストッパー付きになりました。
尚一部パーツは70ツールに使用することが可能です。
セット内容
プレッシャーボルト(A・B)、キャップボルト、プレッシャーホルダー(428F/428C/520F/520C/50F/50C)、428用ガイドプレート、500用ガイドプレート(500/525/530)、バックアップピン、ウエッジホルダーセット、グリップハンドル、428用フレアーピン、50用フレアーピン(520/525/830/532)、ゴムキャップ、アジャスターボルト穴付、428用ピン抜き棒、50用ピン抜き棒(520/525/530/630)、ボディ(台座本体)
1本
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
セット内容
#50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン
適合サイズ
520、525、50(530)、532
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容
チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル
材質
ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C
取扱説明書
(7.6MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
適合
チェーンサイズ:415/420/425/428/520/525/530/630
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
種類
チェーン用加工器具
仕様
チェーンスクリュー
種類
チェーン用加工器具
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
EKチェーンツール 『CRT50A改』は安全性、作業性、機能性にこだわり作られたチェーンツールです。
415、420、428、520、525、530、532のチェーンサイズでチェーンカットとカシメをすることが出来ます。
1セット
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
種類
チェーン用加工器具
40系、50系のカットはもちろん、ジョイントプレートの圧入から、ジョイントピンのフレアーカシメまで可能な、オートバイのドライブチェーン用総合セット。
高品質素材と熱処理により、確実な作業を約束する、丈夫なプロ用ツール。
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。従来の40系オプションセットのU字ホルダーと圧入プレートの寸法を見直す事で更に使いやすくなっています。これまで使いにくかったDID428VXの作業にも対応しています。従来品と区別するためにU字ホルダーと圧入プレートに白色でラインヲ入れて目印としています。(従来品は黄色ライン)
セット内容
#40系カシメ・カッターピン、#40系プレートホルダー、#40系Uホルダー
適合サイズ
420、428
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。
セット内容
チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン
種類
チェーン用加工器具
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様
本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。
種類
チェーン用加工器具
DIDチェーンカット【かし丸君】用#50系カシメ・カッターピン
適合
#50系
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途50用(520/525/530/532)
仕様
カシメ過ぎ防止ストッパー付
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類
チェーン用加工器具
ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類
チェーン用加工器具