- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- rs-232c 光ファイバのおすすめ人気ランキング
rs-232c 光ファイバのおすすめ人気ランキング
2025/07/16更新110件の「rs-232c 光ファイバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光メディアコンバータ」、「屋外光ケーブル」、「光コネクタ付コード」などの商品も取り扱っております。
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質
プラスチック製
長さ(m)
10
本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。
通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
電源
3相 200V
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)
同期方式
調歩同期方式
伝送方法
半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による
特性
本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。
絶縁耐力
AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)
占有スロット数
1スロット
伝送手順
無手順
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル
F07F07
2芯
盤内用
H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様
光ファイバ数:1、コア材質:石英ガラス、コア外径:200±5μm、クラッド材質:フッ化アクリレート樹脂、クラッド外径:230+0-10μm、被覆材質:フッ素系樹脂、被覆外径0.5±0.1mm、抗張力繊維材質:アラミド繊維、外被材質:耐熱PVC(黒)、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-20~70
許容曲げ半径(mm)
15(非固定時)/50(固定時)
許容荷重(N)
147(非固定時張力)
コード種類
(光コード)H-PCFタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容トルク(N・mm)
980/50(側圧非固定時)
適合用途
盤内用
使用湿度範囲(%RH)
0~95
伝送損失(dB/m)
≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)
コネクタ1
F07コネクタ
コネクタ2
F07コネクタ
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能
トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応
BPDU/EAPOLフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)
225(本体)、70(ACアダプタ)
規格
VCCI ClassA
ポート数
10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個
電源
AC100V 50/60Hz
適合規格
10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX
コネクタ形状
RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)
5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×26×94
機能
LFP(Link Fault Through)機能。AutoNegotiation(UTP側)。AutoMDI/MDI-X(UTP側)。DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定。BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)
2.55
芯数
2芯
動作環境
温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間
1年間
適合ケーブル
カテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)
光出力
62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm
発熱量(KJ/h)
最大9.2
アズワン品番
64-3796-83
伝送速度(Mbps)
10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)
データ転送速度
14881pps(10BASE-T)。148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)
バッファ仕様
128Kbytes
伝送距離(m)
10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412
アクセス方式
CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)
最大消費電流(A)
0.1
発光波長(nm)
1310 (Tx/Rx)
受信感度
-31dBm
ファイバータイプ
マルチモード
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
適合
SYSNET、SYSMAC LINK、Controller Link、SYSMAC BUS/2
色
黒
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。
100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。
AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。
N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。
光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
付属品
ACアダプタ(DC5V/2.5A)
質量(g)
230
使用温度範囲(℃)
0~50
適合規格
IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FX
コネクタ形状
SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×108×22.5
適合ケーブル
SCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)
光出力
-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)
アズワン品番
64-0868-44
使用環境湿度(%)
10~90
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
伝送距離(m)
2000(最大)
発光波長(nm)
1310
受信感度
-31dBm
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
表示
(状態)LED表示
種別
CD-ROM
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
種類
リチウム電池
化学物質安全性参考資料
AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
PLCアダプタ
1箱(2個組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。
種類
制御・計装ケーブル
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コネクタタイプ = FC to FC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。色 = 白。ハウジング材質 = セラミック。コネクタタイプA = FC。コネクタタイプB = FC。。FCアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。
3種類の通信モードをサポートしています。
汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IPプロトコル通信)
固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)
ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約140
電源
3相 200V
消費電流(mA)
内部(DC24V):140以下
インターフェース
10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション機能による自動切替
通信機能
アプリケーション通信ロード 汎用通信固定バッファ通信・ローダコマンド通信モード 富士電機オリジナル通信プロトコルによる通信
伝送速度(Mbps)
10/100
プロトコル
TCP/IP、UDP/IP
特性
インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。・3種類の通信モードをサポートしています。・汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IDプロトコル通信)・固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)・ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
最大接続台数
(ローダ大同時)8台
接続台数
同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨
最大送信ワード
1017ワード
最大同時通信可能ノード数
16局(ポート)
メディア制御
IEEE802.3/IEEE802.3u
伝送媒体
ツイストペアケーブル(UTP)
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
色
黄色
芯数
単芯