- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- sc-11のおすすめ人気ランキング
sc-11のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新861件の「sc-11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV」、「軽量 ヘルメット ミドリ安全」、「耐電圧ヘルメット」などの商品も取り扱っております。
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
種類
電磁接触器
頭囲(cm)
55~62
仕様
衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
材質
ABS樹脂
質量(g)
400
種類
アメリカン
衝撃吸収ライナー
付き
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。KP(衝撃吸収ライナー)付。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
使用区分
飛来・落下物用、電気用
仕様
M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
材質
ABS
質量(g)
400
種類
アメリカン
内装
FP-2QRA内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
仕様
衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)
400
帽体
ABS樹脂
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
接点構成
[補助]双接点
リセット方式
手動
操作方式
機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)
端子カバー
なし
脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物用。
トラスコ品番
274-5547
材質
FRP(繊維強化プラスチック)
色(帽体)
スーパーホワイト
頭囲(cm)
55~62
衝撃吸収ライナー
なし
通気孔
なし
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
交換用です。装備されていない帽体に取り付けると国家検定規格外となります。
適合機種
SC-11BLLTRA、SC-MPCTLLRA他
セット内容
内装、耳紐、アゴ紐
材質
ポリエチレン樹脂など
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書
(2.0MB)
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様
衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)
450
帽体
ポリカーボネート樹脂
メーカー品番:4007012119の真ん中の部品のみの商品です。
適合
SC-11BV RA(KP付)、SC-11FRA-ALPHA-SW
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
内装、耳紐、アゴ紐のセットです。
材質
ポリエチレン樹脂など
トラスコ品番
105-7628
適合機種
SC-11BDR、SC-11BVDR他
質量(g)
160
アズワン品番
64-5038-89
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
バンド幅(mm)
25
材質
ステンレス(SUS304)
締付トルク(N・m)
25
適合マスク
TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
バンド幅(mm)
25
材質
スチール(亜鉛コート処理)
締付トルク(N・m)
25
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別
SC形
ベルト高さ(mm)
11.0
ベルト上幅(mm)
22.2
電気抵抗(Ω)
6M以下
使用限界温度(℃)
-30~90
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
制御方向
メータイン・メータアウト
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
本体形状
ストレート
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。