tbs-50のおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
25件の「tbs-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床防水シート」、「セラミック切断」、「tbs-80」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズTBS-50用替刃 M-1142
用途一般切断用 切断対象 鉄工、木工 適合 TBS-50 種別 鉄工・木工兼用刃 幅(mm) 5 厚さ(mm) 0.4 全長(mm) 1060 山数 14
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ卓上バンドソー
●各種木材・アルミ板等の直線切り・曲線切りや別販売品の水槽タンクセットとダイヤモンドブレードを組み合わせればタイルや石材の切断もできる周速度が調節できる小型バンドソーです ●木材・アルミ板の直接・曲線切りに最適です ●別販売品の水槽タンクセットを組み合わせるとタイルや石材の切断ができます ●周速度が調節できる回転数調整ダイヤル付です ●別販売品の集じんホースとアダプターを接続すれば集じん機と接続ができて粉じんの少ない作業が可能です
用途各種木材・アルミの切断 加工可能板厚(mm) (やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm) 200×200 電源(V) 単相100 電流(A) 1 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 1.7 テーブル傾斜角(°) 0~45(右) 付属品 帯鋸刃(M-1142)×1・角度切りガイド×1・L型レンチ(大・5mm)×1・L型レンチ(中・2.5mm)×1・L型レンチ(小・2mm)×1・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)×1 質量(kg) 6 材質 本体・本体カバー:アルミダイカスト・ABS/タイミングベルト:ポリウレタン/電源コード:ビニル 型番 TBS-50 電源(単相/V) 100 電源タイプ AC電源式
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質 厚さ(mm) 3.8 表面処理 クロメートメッキ
1箱(60g×20本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 200 材質(本体) 炭素工具鋼 仕様 開き150mmのとき締め付け圧35000N。
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ELISA、ウエスタンブロッティング、免疫組織染色における洗浄バッファーとして使用可能です。
仕様 TBS Buffer、規定量:1L 配合 Tris-HCl/50mM、NaCl/138mM、KCl/2.7mM、pH8.0 アズワン品番 4-6657-03
1袋(50包)
12,980 税込14,278
翌々日出荷


京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途一般切断用・薄い板用 切断対象 鉄工、木工 山数 24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.4×5×1060
1本
3,998 税込4,398
当日出荷


TURTLEBEACH(タートルビーチ)Recon 70 PC Black (2024)
便利なフリップミュート式マイク。快適な軽量設計のヘッドセット。高品質な 40mm スピーカーによる優れたサウンド。ノイズを防ぐ高品質なイヤークッション。マルチプラットフォーム対応。空間オーディオ技術に対応。オンイヤーボリュームコントロール
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質 超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm) 50×8 最大使用荷重(t) 1.6
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Atlas 200 PC Black
「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用・薄い板用 切断対象 鉄工、木工 山数 24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.4×3.5×1060
1本
3,998 税込4,398
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途精密切断・薄い板用 切断対象 鉄工、木工 山数 24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.36×6×1060
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 種別 両端アイ形 材質 超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm) 35×8 等級 JIS B 8818規格品 JIS規格 JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t) 1.25 ベルト幅×厚さ(mm) 35×8
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用 切断対象 鉄工、木工 山数 14 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.4×3.5×1060
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質 超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm) 25×8 使用荷重(t) (最大)0.8 最大使用荷重(t) 0.8
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用
用途ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用 切断対象 ガラス・タイル・セラミック・石材 寸法 (ダイヤモンドブレード)#120×幅3mm
1本
26,980 税込29,678
当日出荷