tbs-50のおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
25件の「tbs-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック切断」、「帯鋸盤」、「tbs-80」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズTBS-50用替刃 M-1142
用途一般切断用 切断対象 鉄工、木工 適合 TBS-50 種別 鉄工・木工兼用刃 幅(mm) 5 厚さ(mm) 0.4 全長(mm) 1060 山数 14
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm) (やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm) 200×200 電源(V) 単相100 電流(A) 1 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 1.7 テーブル傾斜角(°) 0~45(右) 付属品 帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様 帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg) 6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質 厚さ(mm) 3.8 表面処理 クロメートメッキ
1箱(60g×20本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 200 材質(本体) 炭素工具鋼 仕様 開き150mmのとき締め付け圧35000N。
1個
61,980 税込68,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ELISA、ウエスタンブロッティング、免疫組織染色における洗浄バッファーとして使用可能です。
仕様 TBS Buffer、規定量:1L 配合 Tris-HCl/50mM、NaCl/138mM、KCl/2.7mM、pH8.0 アズワン品番 4-6657-03
1袋(50包)
12,980 税込14,278
翌々日出荷


京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途一般切断用・薄い板用 切断対象 鉄工、木工 山数 24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.4×5×1060
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Recon 70 PC Black (2024)
便利なフリップミュート式マイク。快適な軽量設計のヘッドセット。高品質な 40mm スピーカーによる優れたサウンド。ノイズを防ぐ高品質なイヤークッション。マルチプラットフォーム対応。空間オーディオ技術に対応。オンイヤーボリュームコントロール
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質 超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm) 50×8 最大使用荷重(t) 1.6
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Atlas 200 PC Black
「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷


京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用・薄い板用 切断対象 鉄工、木工 山数 24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.4×3.5×1060
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途精密切断・薄い板用 切断対象 鉄工、木工 山数 24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.36×6×1060
1本
4,398 税込4,838
当日出荷


長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質 超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm) 35×8 最大使用荷重(t) 1.25
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用 切断対象 鉄工、木工 山数 14 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 0.4×3.5×1060
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質 超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm) 25×8 使用荷重(t) (最大)0.8 最大使用荷重(t) 0.8
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用
用途ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用 切断対象 ガラス・タイル・セラミック・石材 寸法 (ダイヤモンドブレード)#120×幅3mm
1本
26,980 税込29,678
当日出荷