uv硬化型樹脂のおすすめ人気ランキング

2025/11/16更新
109件の「uv硬化型樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線 パテ」、「uv硬化型接着剤」、「紫外線」などの商品も取り扱っております。
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 材質 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプ ジェル状 硬度 Barcol 35 熱変形温度(℃) 105 誘電率 3.38 危険等級 アズワン品番 1-9842-01 曲げ強度(kg/cm2) 1540 品質保持期間 約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%) 5~6 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4.7mL 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分 アクリル系光硬化樹脂 硬化時間 30~90秒(目安) 保管温度(℃) 0~25 適合年齢(歳) 15以上
1本(30g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途PEタンクなど柔軟性が必要な補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。 アズワン品番 1-9842-02 材質 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂 タイプ ジェル状 硬度 Barcol 35 熱変形温度(℃) 105 誘電率 3.38 曲げ強度(kg/cm2) 1540 品質保持期間 約2年(冷暗所に保管) 伸長率(%) 5~6 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。 琥珀色 タイプ 中粘度型 使用温度範囲(℃) -55~150 硬度 68(HdD) 粘度範囲(mPa・s) 3500~6000 主成分 アクリル系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 硬化時間 (表面)35秒 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(50g)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外で紫外線を吸収すると硬くなるポリエステル・パテです。 室内では硬化しにくいので整形にタップリ時間がとれます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 59.1mL 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)
849 税込934
当日出荷

たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材! ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形 家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧) プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に プラスチック部品のスペア成形 セット内容 液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書 電圧(V) 50 内容量(g) 4 アズワン品番 64-8896-79 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分 アクリル系光硬化樹脂 保管温度(℃) 0~25 硬化時間 30~90秒(目安) 適合年齢(歳) 15以上
1本(100g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質 ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 150×220 形式 ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃) -20~100 有効期限(年) 1年(未開封) 引張強度 115MPa 破断伸度(%) 1.5 硬化時間(分) 15 曲げ強さ(MPa) 235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー 仕様 ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分 使用方法 個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。 樹脂クリア タイプ 1液性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 蛍光灯 30~60分 危険物の性状 非水溶性
1缶(200g)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W) 0.2 寸法(mm) Φ30×100 質量(g) 87 電源 単4電池3個 波長(nm) 375 アズワン品番 2-3772-01 照射量(μW) (UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製 仕様 液状 淡黄色透明 主成分 エポキシ樹脂 耐熱温度(℃) 90 可使時間(分) 120(25℃) 硬化時間(時間) 12(25℃) 硬化剤比率 主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W) 5 付属品 充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 規格 IP65 電源 充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm) 190×56×36 本体質量(g) 310 波長(nm) 390~405 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 約4.5時間 取扱説明書 (3.7MB) 照射量(μW) 1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

紫外線 (395~400nm) により、数秒で硬化するユニークな液状樹脂です。 耐水、耐熱 (150℃)、絶縁、可視性に優れ金属、木材、石材、ガラス、陶器、樹脂、配線など幅広い材質の造形、接着補修に使用可能です。 完全硬化後は、研磨、ねじ切り、塗装など2次加工することが可能です。
使用温度範囲(℃) -40~150 硬度 70(ASTM D2240) 剪断強度(N/mm2) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.005L 関連資料 (0.24MB) 硬化時間 5~10秒 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1個(5g)
1,798 税込1,978
当日出荷

無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。 紫外線硬化型で超速乾です。 専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3) コンパクトで持ち運びが簡単。 通常のUVランプでも硬化できます。
用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など) 特性 速乾 セット内容 LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚 使用方法 (1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 。(2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上しま。す。(空気中の酸素を遮断する) 。(3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。 タイプ セット(パテ+ライト) 主な用途 木部、コンクリート 使用場所 屋外 色調 透明 危険物の類別 非危険物 乾燥時間 数秒~数十秒
1箱
7,698 税込8,468
当日出荷

ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能! 4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ) Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません 新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です 従来のペン型のよりも大きく明るいLED 付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました
付属品 純正シェーピングツール、メタルキャリングケース、取扱説明書 質量(g) 165 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個(4g)
2,998 税込3,298
当日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(250g)
27,980 税込30,778
13日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523
紫外線と嫌気性による硬化です。 金属やガラス部品の接着。 シーリングコーティング。
用途。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。端子のシールに。 タイプ 高粘度型 琥珀色 容量(g) 250 質量(g) 330 使用温度範囲(℃) -55~150 硬度 69(HdD) 粘度範囲(mPa・s) 16000~24000 主成分 アクリル系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 硬化時間 (表面)10秒 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(250mL)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品 計量カップ 成分 主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン 質量(g) 主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

瞬間硬化接着!その場で簡単補修!塗ってUVライトを照射するだけ!。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。
用途プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着。 電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理。家具など家庭用品の修繕。 プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用。 プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など 主な用途 プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどの補修、成形、基材同士の接着 材質 アクリル系樹脂 硬化時間 10秒
1個(5g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光線に反応して硬化するキズ埋め剤。 深さ2mmまでの浅いキズ埋めが、超スピーディに! 小キズに使いやすい「極細とんがりノズル」を採用し、初めての方でもカンタンにキズ埋めが可能。 盛り上げ過ぎたパテは、付属のヘラでサッとしごき取ればOK。 硬化後に付属のサンドペーパーで研磨すればさらにキレイな仕上がりに。 鋼板、防錆鋼板、アルミ、PP、FRPなど、金属から樹脂まで幅広い素材に密着し、ボディはもちろん、樹脂バンパーの小キズ補修にとても便利です。 キズを埋めた後、仕上げの塗装にはエアータッチがオススメ!
トラスコ品番 754-4090 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.012kg
1個(12g)
869 税込956
当日出荷