- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- v9111-5000のおすすめ人気ランキング
v9111-5000のおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新「v9111-5000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料ストレーナー」、「燃料ポンプストレーナー」、「イセキ 燃料フィルター」などの商品も取り扱っております。
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
産業機械用フューエルエレメントです。
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして
仕様
ペーパー濾過仕様
ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。
ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。
用途ホース内径6mm用
仕様
ペーパー
全長(mm)
48.5
寸法L(mm)
48.5
寸法d(mm)
7
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
32.5
最大外径(mm)
35
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。
仕様
-
全長(mm)
90
寸法L(mm)
90
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
57.5
最大外径(mm)
28
自動車用カートリッジエレメントです。
NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。