wago コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
235件の「wago コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ コネクタ」、「わごう」、「単線とより線接続」などの商品も取り扱っております。
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 3.5 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) B:10/D:10 ライトグレー 定格電圧(V) 160 適合電線径 0.08-1.5sq AWG 28-14
1パック(25個)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5.08 定格電流(IEC)(A) 16 定格電流(UL)(A) B:15/C:15/D:10 オレンジ 定格電圧(V) 320 適合電線径 0.08-2.5sq AWG 28-12
1パック(10個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

電線の端末処理不要かつ工具不要でワンタッチで電線接続できます
トラスコ品番 528-7170 透明・オレンジ 高さ(mm) 8.9 電線抱合範囲AWG(#) 18~14 電線抱合範囲(単線)(mm) 1.6、2.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.2~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(60個)
5,998 税込6,598
当日出荷

超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm) 12~14 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) (PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm) 4.2 適合電線径(Φmm) (PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク 適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300/400 定格電流(A) 20/32 材質 導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 本体/グレー。レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm) 10 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線 【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V) 300(電気用品適合)、450(JIS適合)
1パック(8個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
918 税込1,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5 定格電流(IEC)(A) 16 定格電流(UL)(A) B:15/D:10 グレー 定格電圧(V) 320 適合電線径 0.08-2.5sq AWG 28-12
1個ほか
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
1,670 税込1,837
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カンタン接続・分岐コネクター 配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる 10mmの簡易メジャー付
コード AV(S)0.08~2.0sq対応 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
399 税込439
当日出荷

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) B:10/D:10 定格電圧(V) 160 適合電線径 0.08-1.5sq AWG 28-14
1パック(10個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 20 材質(ハウジング) ポリカーボネイト 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(導電板) 無酸素銅(すずめっき) 仕様 ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃) 125 適合電線径(Φmm) 1.6、2 質量(g/パック) 40 質量(g) 40
1パック(7個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 7.5 定格電流(IEC)(A) 16 定格電流(UL)(A) B:15/D:10 グレー 形状 ストレート 定格電圧(V) 630 ピンサイズ 1mm×1mm
1パック(25個)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状 ストレート グレー 種類 角型 ピッチ(mm) 5 定格電圧(V) 320 定格電流(A) 12 適合電線(mm2) 0.08~2.5 結合方式 ワンタッチ コンタクト形状 オス 適合電線範囲 AWG(#) 28~12 結線方法 基板実装
1パック(10個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)