- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- ウインカーブザーのおすすめ人気ランキング
ウインカーブザーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新101件の「ウインカーブザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウィンカーブザー」、「バイク ウインカーブザー」、「ウインカーリレー 音」などの商品も取り扱っております。
主な適合純正品番
38403-341-672
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
主な適合純正品番
38401-187-701
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様
耐雨性可
質量(g)
15
周波数(Hz)
2300±500
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.02以下
取付穴
Φ6.5
音圧レベル(dB)
12V:70±6、24V:75±6
発音体
セラミック(断続)
主な適合純正品番
38401-GC8-004
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
主な適合純正品番
38400-121-970
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)
Φ23×20
電圧(V)
3
内容
電気の利用
音量(dB)
90
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。
どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。
塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。
電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
¥1,329
税込¥1,462
当日出荷
LEDウインカーリレーにハザード機能が合体(2極ウインカーリレー用)。お好みのON/OFFスイッチを別途取付すればハザード機能を追加可能。(100W対応のスイッチに限る)メーカーLEDウインカーに対応。
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。
点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
電圧(V)
12
仕様
2ピン
タイプ
無音タイプ
規格
10W×2+3.4W
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
34×22×34(端子部は除く)
動作範囲
0.2~15W
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合
キタコ補修部品
音圧2段自動切替式
仕様
耐雨性可
質量(g)
160
周波数(Hz)
2200±300
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.15以下
音圧レベル(dB)
尾灯消灯時:85±10、尾灯点灯時:75±10
発音体
セラミック(断続:3回/3回)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)
12
仕様
2ピン
寸法(mm)
35×34×25(端子部は除く)
最大出力(W)
150
端子
10.8×6.5mm
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
定格電圧:1.5V
動作電圧範囲:DC1.0~10V
音量:70dB/0.2m
定格電圧(V)
1.5
質量(g)
18
本体寸法(mm)
17.2×23.0×H15.5(※コード含まず)
パッケージサイズ(mm)
高さ110×幅60×奥行20
使用電圧範囲(V)
DC1.0~10V
音量(dB)
70/0.2m
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様
-
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
-20~60
周波数(Hz)
3000/断続音
電圧(V)
12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)
20以下
音圧レベル(dB)
85(1m)
断続使用回数(回)
90/分
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)
最大40
1個
¥329
税込¥362
当日出荷