- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- エルフのおすすめ人気ランキング
エルフのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新4,654件の「エルフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダッシュボードトレイ」、「エルフ オイル」、「07エルフ」などの商品も取り扱っております。
NEWエルフ・PMエルフ・07’エルフ(ローキャブ・ハイキャブ)に取付可能!!。車内を快適な空間とドレスアップで彩ります!!。標準/ワイド車 AT/MT取付可能。。NEWエルフ 年式:H5.7~H16.5。PMエルフ 年式:H16.6~H18.12。NEWエルフ 年式:H19.1~ON
材質
繊維複合板
タイプ
ハイキャブ/ローキャブ/標準/ワイド共用
適合車種
いすゞ2tNEWエルフ(H5.7~H16.5)/超低PMエルフ(H16.6~H18.12)/'07エルフ(H19.1~ON)
抜群の通気性と快適な座り心地!疲労を和らげる厚さ10mmの低反発ウレタンスポンジを採用!シート背面には雑誌や地図などが収納できる便利なポケット付!背もたれ部・座面部が分割できるセパレート式!
用途内装パーツ
種別
2t
材質
表面/PVC、インナー/ポリエステル綿
取扱説明書
取付け方法(0.1MB)
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)
ブラウン
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類
ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)
60
置き時計としても掛け時計としても使える、便利な2WAY時計。マットな質感のフレームとカギ穴のようなシルエットが可愛いデザインです。デスクやベッドサイドなど様々な場所で使用できます。インテリア性も高く、お部屋を華やかにしてくれます。裏面には取り付け穴があるので、掛け時計としてもご使用いただけます。文字盤をすべるように連続的に秒針が動き、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。幅16×高さ17cmで文字盤もスッキリしているため、離れた場所からでも見やすい仕様です。単三電池1本(別売り)で動きます。
仕様
●ムーブメント:SANGTAI6168S●ムーブメントタイプ:スイープ
電源
単3電池1個(別売)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×43×171
1個
¥919
税込¥1,011
欠品中
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類
ベーシックキャリア
産業機械用フューエルエレメントです。
高級ポリエステル素材にジャガード織りで「バラ柄」をデザイン、ゴージャスかつお洒落にインテリアをドレスアップします。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
色
ネイビー
浮動式キャリパー(型押し式キャリパー)に使用するスライドピン。スライドピンは1キャリパーに付き2本使用しますが、同じものを2本使用する場合と形状の違うスライドピンを使用する場合があります。
5万km超えたら「アレ」が効く!!
エルフ「モリグラファイト”アレ”シリーズ」はエルフ独自の技術により誕生。
熱に強く、高温にさらされる真夏の渋滞時や高速走行にも十分に対応する高性能エンジンオイルです。特に5万km以上走行していて、コンプレッションの低下を感じていらっしゃるような車両にお乗りの方にお薦めします。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル
適合範囲
エンジン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN/CF
SAE
10W-40
ベースオイル
部分合成油
危険物の性状
非水溶性
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
臭いが無く、速乾なのでリフォームにも最適。
すっきりとした肉持ち缶で高級感あふれるグロス。
落ち着いた光沢でシャープな印象を持つサテン。
濡れ感がなく自然で滑らかな仕上がりのマット。
エルフカラーで着色することにより、木の様々な表情をひきたてます。
水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途屋内木部用
特性
速乾
主な用途
屋内木部
塗布方法
刷毛
硬化時間(時間)
6以上(20℃)
使用場所
屋内
色調
透明
危険物の類別
非危険物
混合比
原液(必要であれば水で適宜希釈)
指触乾燥時間(時間)
1~2(20℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)
60~80
小さなものを近くに置きたい。そんな何かと重宝する便利なトレイ。付属の吸盤マウントで簡単セットアップ!!。アームは2段階調整でお好みに合わせて高さ調整が可能です。トレイの大きさは小・大・特大の3種をご用意。
用途内装パーツ
色
ブラック
材質
トレイ:メラミン樹脂/吸盤スタンド:PC、スチール/吸盤部:シリコン
寸法(Φmm)
吸盤:65
質量(g)
670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×77×11.3
適合車種
小型トラック(いすゞ・エルフ)/普通乗用車(トヨタ・セルシオ、アリスト/ニッサン・セドリック、グロリア、エルグランド、リバティ、セレナ/マツダ・MPV、ボンゴ/ミツビシ・シャリオ/レクサス・LS、GS/ポルシェ・928)
アズワン品番
64-7880-95
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
クランクシール装着専用ツールです。
専用工具なしでは作業困難な、クランクシャフトの面シールを簡単・正確に交換できます。
置き時計としても掛け時計としても使える、便利な2WAY時計。マットな質感のフレームとカギ穴のようなシルエットが可愛いデザインです。デスクやベッドサイドなど様々な場所で使用できます。インテリア性も高く、お部屋を華やかにしてくれます。裏面には取り付け穴があるので、掛け時計としてもご使用いただけます。文字盤をすべるように連続的に秒針が動き、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。幅16×高さ17cmで文字盤もスッキリしているため、離れた場所からでも見やすい仕様です。単三電池1本(別売り)で動きます。
仕様
●ムーブメント:SANGTAI6168S●ムーブメントタイプ:スイープ
電源
単3電池1個(別売)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×43×171
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
トラック専用寝具シリーズ「カミオンスリーパー」に最高級マットレスが登場。新素材ライトウェーブ(R)を使用し空気の力で快眠へと導きます!。トラック専用 4t車~大型車 対応サイズ。
用途内装パーツ
材質
側生地:ポリエステル100%(立体メッシュ)、詰め物:ポリエチレン(立体網状構造体)・ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
530×2200×70
1枚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷