カムシャフトホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
114件の「カムシャフトホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カムシャフト」、「カムシャフトプーリー」、「カムホルダー」などの商品も取り扱っております。
カムシャフトプーリーホルダー JTCランキング1位
適合車種Forester2011~、WRX2014~、INPREZA 1.6 2003~、INPREZA XV 2.0 2012~、TRIBECA 3.6 2008~2012RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷

カムシャフト固定ツール JTCランキング2位
カムシャフトの固定に使用します。
適合(エンジン)M651RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
5日以内出荷


カムロックツール JTCランキング4位
カムプーリーを簡単固定
使用範囲(mm)5~85(プーリーの間隔)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498税込9,348
欠品中

カムシャフトホルダー用Oリング K.Pガスケットランキング5位
ホンダ車に使用されています。
メーカーホンダ主な適合純正品番91301-PJ7-000内径×外径×厚さ(mm)31×36×2.5
1セット(3枚)
349税込384
当日出荷

ヘッドカバーより送られたオイルを上部に特設したオイルだまりに一旦ストックし、カムシャフトにオイルを供給します。
主な適合車種APE50/100/XR50/100/NSF100
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷

1個
699税込769
当日出荷

1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付材質炭素鋼
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598税込1,758
当日出荷


主な適合純正品番T10172A、T10554メーカーフォルクスワーゲン、アウディ適合エンジン型式3気筒、4気筒、1.0L、1.2L、1.4L、EA211_turbocharger_2.0L、FSi、TSi、TFSiエンジン適合車種VAGRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,880税込46,068
5日以内出荷

フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
当日出荷


1個ほか
189税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)保持器付カムフォロア
スタッド付きで取り付け容易です。
用途一般産機用。
1個
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


ラッチによりキーパーを挟み込むタイプの金属製キャッチです。ロックを解除すると扉を押し出すので、ツマミや取手を使わずに扉を開けられます。金属製のため保持力が高く、高温環境での使用も可能です。
用途工作機械・照明機器等、常時高温環境下になる箇所仕様ロック解除力:約10N(0.98kgf)。使用温度範囲:5℃~100℃。耐久性:20000回材質SPCC、SUS304、ZDC、SUS質量(g)40.5部品名称ラッチボックス、ボックスカバー、スプリング、カム、スライドピン、カムスプリング、ホルダーシャフト、ラッチ、ホルダー、キーパー表面処理3価クロメート、光沢バレル研磨保持力N(kgf)約40(4.1)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷