- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 液状ガスケット
- ガスケットリムーバーのおすすめ人気ランキング
ガスケットリムーバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新102件の「ガスケットリムーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボン除去」、「カーボン除去 ケミカル」、「ガスケットはがし」などの商品も取り扱っております。
塩素系溶剤を含有していません。
剥離性に優れていますのでこびりついた固形ガスケットや液状ガスケットを簡単にはがすことができます。
はがし作業にかかる時間と手間を大幅にはぶけます。
用途固形・液状ガスケットの除去。各種汚れの除去。
ガスケットの剥離・カーボン除去スプレー
こびり付いたガスケットの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。
剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。
容量(mL)300危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥2,520税込¥2,772
当日出荷
ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。
アルミニウム面で使用しても腐食しません。
プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。
特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG色白色、半透明泡状液性アルカリ性危険物の類別非危険物
塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。
用途エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)。頑固な油汚れや接着剤の除去。塗装のはく離成分塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
イチネンTASCOガスケットリムーバー
仕様はく離の難しい焼き付いたガスケット、カーボン、ペイントなどの部品を傷つけることなく効果的にはく離することができます。420ml
1個(420mL)
¥5,798税込¥6,378
4日以内出荷
はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
用途こびりついたパッキンやペイントのはく離に。頑固な油汚れ、接着剤の除去に。仕様スプレー後の状態:液状(気化)成分溶剤、添加剤トラスコ品番123-0859色無色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)0~35容器スプレー原液量(mL)315
1本(420mL)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。
塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
用途焼付いたガスケット落とし。トラスコ品番290-1510色白質量(g)424主成分ジメトキシメタン希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
JTCガスケットリムーバー
取扱説明書(0.59MB)回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6空気消費量(L/min)150質量(kg)0.5使用空気圧力(MPa)0.62全長(mm)144仕様エアインレット:Rc1/4
1個
¥17,980税込¥19,778
5日以内出荷
お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。
付属品パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白)シャフト径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)50
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
自動車補修用の塗料はがし液です。
自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。
塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。
機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
液状ガスケットやシールパッキンを膨潤・軟化させ剥離作業をよりスムーズにします。
成分ジメチルエテール50-60・テトラヒドロフラン25-35・メチルエチルケトン1-10・メタノール1-10・炭化水素系溶剤1-10危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。寸法T(mm)3
Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
LAVEN(ラベン)ガスケットリムーバー(塩素フリータイプ)
古くなったガスケット、パッキン、シール材にスプレーする事で容易にはがす事が出来ます。
各種揮発乾燥タイプ塗料の塗膜除去、カーボン類の除去にも使用できます。
ジクロロメタンを全く使用しない塩素フリーの商品です。
用途自動車、二輪車用ガスケットの剥離「業務用」表示成分キシレン、トルエン、ブチルセロソブル、エチルベンゼン(安衛法)危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥1,998税込¥2,198
7日以内出荷
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。
はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。
手についてもピリピリせず、人体にも安全です。
塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。
油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。特性はがし剤主な用途木、鉄、コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
剥離力が大きく、2液型塗料や焼付塗膜も簡単にはがすことができます。
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤伸び(%)320(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後)硬度(JIS A)45(硬化後)種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色ペースト状主成分シリコーン比重1.55(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)60スランプ流動性流動性取り外し性良硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
剥離剤専門メーカー三彩化工の簡単にお使いいただけるエアゾールタイプのはく離剤です。
ネオリバースプレーは一般塗膜対応の協力はく離剤でジクロロメタンを含む従来タイプです。
塗膜、印刷インキ、接着剤に強い効果があり、幅広く使用できます。
成分が対象に急速に浸透し、短時間で効果を発揮します。
ネオリバースプレーネクストはジクロロメタンを含まない環境対応型の一般塗膜対応のはく離剤です。
塗膜、印刷インキ、接着剤に効果があります。
消防法ほか各種法規制の該当項目が少なく、取り扱いと保管が容易です。
低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し、除去能力が長時間持続します。
ネオリバースプレーイエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤用除去剤です。
ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。
低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し除去能力が長時間持続します。
危険物4類1石に該当します。
用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去主な用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去標準使用量1.7m2/420mL/1本使用方法1. 使用前に缶を軽く振ってください。2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。4. インキ・接着剤・塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落としてください。5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ってください。6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。7. 処理後塗装あるいは接着剤を塗布する場合は素地調整を行ってください。8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。
ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。内容量:400mL。※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。
危険物の類別非危険物