- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- キャップオープナーのおすすめ人気ランキング
キャップオープナーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新121件の「キャップオープナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふた回し」、「タンクキャップオープナー」、「びん 蓋開け」などの商品も取り扱っております。
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。
材質
本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ
全長(mm)
223
TKG品番
9-0590-2301
TKG品番(2017)
6-0531-2201
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
少ない力で楽に開けられる。
冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×55
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質
(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)
125
TKG品番
9-0590-2501
TKG品番(2017)
6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)
220
最大開口(mm)
丸 70 、角 65
口開調節
8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
全長(mm)
223
使用範囲
Φ75まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
EBM品番
8040310
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップオープナーです。 ・少ない力でキャップを開けられます。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
167
幅(mm)
60
厚さ(mm)
5
色
グレー
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質
S45C
厚さ(mm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンタミリスクの軽減や危険物の手への付着を回避するため、専用オープナーを用意しました。また、凍結後の開きにくいキャップをカンタンに開けることも可能です。直接手でピックアップする必要がありませんので、内容物の温度影響を最小限に抑えることができます。さらに、チューブを持ち上げることもでき、ラック内での移動がスムーズです。リフィルは付替え式です。交換用のリフィルを用意しました。
材質
(後端部)ネオジム磁石、(リフィル部)ポリウレタン
材質(本体)
PVC
外出時に便利なペットボトルのオープナーです。マグネット付きなので収納も便利。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/磁石:ラバーマグネット
寸法(mm)
約82×62×22
質量(g)
約50
適合範囲(外径)(Φmm)
(キャップ)30~32
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂
全長(mm)
大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用
耐熱温度(℃)
本体:90、滑り止:120
EBM品番
289510
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質
本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼
寸法(mm)
155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時)
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
80
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質
(グリップ部、バンド部)PVCコーティング
適合範囲(mm)
Φ90~Φ115
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
つかみにくいノーマルタンクキャップの上に被せて、タンクキャップの開閉を容易にするキャップです。
主な適合車種
Sh mode
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質
本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー
耐熱温度(℃)
本体/90、すべり止め部/120
松吉医科器械コード
24-4047-00
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
力をかけずに簡単に缶の蓋あけが出来ます。直径約1cm~11cmまでの蓋がラクに開けられます。栓抜き付です。
寸法(mm)
223×60
アズワン品番
64-7530-63
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
3種類のキャップをサッと開けられる。力の弱いお年寄りや小さなお子様、ツメを保護したい女性に便利です。携帯に便利なストラップ付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×87×10
栓抜き、プルトップ、蓋開け、磁石固定のマルチな商品です。
材質
ABS樹脂、ポリウレタン樹脂、ステンレス
質量(g)
約101
寸法(cm)
約14.5×6.5×2.3
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷