クリームはんだのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
151件の「クリームはんだ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛フリークリームはんだ」、「ソルダー ペースト」、「液状ハンダ」などの商品も取り扱っております。
Pbフリーはんだペースト(金属組成・・・Sn-3Ag-0.5Cu) ぬれ性良好
用途車載、産業機器、民生部品など様々な分野で導入実績あり 融点(℃) 217~219 含有量(wt%) ハライド:0.08±0.20 RoHS指令(10物質対応) 対応 組成 金属:Sn-3Ag-0.5Cu
1個
41,980 税込46,178
12日以内出荷

表面実装部品取り付けキット(SMX-52)専用のクリームハンダ(鉛フリータイプ)です。 従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。※使用期限があります。 また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
材質 Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5% 粒径(μm) 20~38 固相/液相温度(℃) 217/219
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別 半田付け 成分 ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。 比重 0.73(20℃) 引火点(℃) -12 沸点(℃) 79~100 融点(℃) 217 合金組成(Wt%) すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5本)
479 税込527
当日出荷


表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分 アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃) 室温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
20,980 税込23,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(10g)
270 税込297
当日出荷

藤倉化成ドータイト
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
用途高温に弱い素材の導通接着に 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)ほか
33,980 税込37,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別 半田付け 成分 ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt% 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化研テックTKペースト
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様 ●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30 灰色 主成分 エポキシ樹脂・Ag 比重 2.1 硬化時間(分) 60 (90℃)・30 (120℃) 保管温度(℃) -10℃以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 導電性
取扱い終了

鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 種別 半田付け 成分 ワセリン、塩化亜鉛など 保管環境 直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1個
339 税込373
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類 工作キット 基板寸法(mm) 20×30 抵抗 (チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。 線径(Φmm) 0.8 質量(kg) 0.05 質量(g) 50 タイプ RA 抵抗(Ω) 1×1011以上 含有量(%) フラックス:2、ハロゲン:0.44 融点(℃) 139~141 合金組成(Wt%) Sn-58Bi 広がり率(%) 70
1巻(50g)
7,398 税込8,138
当日出荷

1ケース(5本)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置 種別 半田付け 絶縁抵抗(Ω) (湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%) 0.06 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 マイグレーション試験(hrs) 異常なし 危険物の性状 非水溶性
1個(15mL)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化研テックTKペースト
高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。 仕様 ●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20 灰色 主成分 エポキシ樹脂・Ag 比重 4.4 硬化時間(分) 30 (130℃)+60 (180℃) 保管温度(℃) -10℃以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 導電性
1本(5g)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)