ゴムリングのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
2,939件の「ゴムリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 輪っか」、「滑り止め ゴム リング」、「ラバーリングゴム」などの商品も取り扱っております。
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカランキング1位
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
1個ほか
20税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(174種類の商品があります)

OリングS型固定用(NBR) NOKランキング2位
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
1個
20税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)


Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカランキング4位
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29税込32
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)


1個
779税込857
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049971 ゴムリング
ゴムリング
用途三脚部品本体質量(g)7対応商品ELV-200、ELV-300LT
1個
639税込703
5日以内出荷

1個
279税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MXA(C)・MX(C)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。 シリコン製で伸びますので、MXA(C)・MX(C)シリーズ以外のサイズが近いケースにも使用可能です。 シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。
材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
239税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1個
289税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
1個ほか
269税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整材質エチレンプロピレンゴム[EPDM]表面処理濃いグレーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
119税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37材質ゴム
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用形状丸形硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
1個
279税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
1個
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
1個
36税込40
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)



アーテック[学校教材・教育玩具]タイヤゴムΦ70mm
「ギヤ大 30歯」に取りつけてタイヤとして使用できます。
寸法(Φmm)70
1組(2個)
428税込471
当日出荷

1パック(17個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)