スクロールチャックハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
122件の「スクロールチャックハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 チャック ハンドル」、「四角チャックキー」、「四角 レンチ」などの商品も取り扱っております。

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに 材質 クロムバナジウム鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端 JT6(2 1/2) 仕様 焼入品 寸法L2(mm) 25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番 EA618CZ-10 寸法(mm) 【スクエアサイズ(四角)】8・10 差込角(inch) 3/8”
1セット(2個)
1,960 税込2,156
当日出荷

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷


17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。 適合 スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。 全長(mm) 23 質量(g) 31 差込角(sq.) 9.5 サイズ(mm) 10 外径(mm) 20 アズワン品番 65-2490-25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。 角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。 寸法D(Φmm) 26.5 差込角(sq.) 12.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


最近多い四角ボルトのオイルドレン用 日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。
材質 CR-MO 差込角(mm) 12.7 サイズ(mm) 8(4PT(スクエアヘッド))
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

差込角(inch) 3/8 全長(mm) 300 トラスコ品番 853-1901 材質 クロームバナジューム鋼
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)