- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- ストレートナーのおすすめ人気ランキング
ストレートナーのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新84件の「ストレートナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル パワーボール」、「ワイヤーくせとり機」、「ケーブルウインチ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa)
70
適合
60A・150A・200A・300A用
トラスコ品番
836-0781
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。
トラスコ品番
390-1629
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD450)。SS400
質量(kg)
23
適合ワイヤ径(Φmm)
12~16
高さH×長さL×幅W(mm)
850×420×320
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様
曲棒(ハンドル)
・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
適合サイズ(mm)
3/16・1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
矯正ローラーの力で、ワイヤの湾曲を矯正し、ワイヤのクセによる狙い位置のズレを最小限に抑えます。
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様
中荷重
種類
ローラー
木材を均等に配置でき、綺麗に作業できます。
用途4mm、5mm、6mm、7mmの幅で使用できます。
仕様
カイマンプロ デッキ用
トラスコ品番
819-2146
セット内容
スペーサー4個、固定用レンチ。
材質
スチール、樹脂
全長(mm)
-
質量(kg)
2
径(Φmm)
-
2018年トラスコ掲載ページ
2 0484
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷