スピードターミナルのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
309件の「スピードターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 接続 金具」、「ターミナル」、「セイワバッテリーターミナル」などの商品も取り扱っております。
1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)バッテリーターミナル(大)
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状 69Dスピード式 材質/仕上 亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 適合バッテリー ○○D20~○○H52(目安)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質 無酸素銅・鉛フリー タイプ ボルト 適合電線(mm2) (ボルト)8Φmm 電圧(V) 12~24 ボルト径寸法(Φmm) 8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理
材質 亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 質量(g) 約80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×20×37
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。 材質 本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
1セット(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。 材質 黄銅製・鉛フリー 電圧(V) 12~24
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm) 約34 幅(mm) 約35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして 適合 スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ 材質 ポリ塩化ビニール 質量(g) 27 対応 M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
1個
269 税込296
当日出荷

交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。ボルト式 銅メッキ処理
材質 亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 質量(g) 約107 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約60×26×37
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ONE GAIN(ワンゲイン)バッテリーターミナル
ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が良く、電気効率が向上します! また端子の付いていないケーブルを接続することが可能です。
用途破損してしまった自動車用バッテリーターミナルのスペア部品としてお使いいただけます。 また、バッテリーのポール型端子に取り付ければ、蝶ネジの増設が可能です。 セット内容 (+)×10個、(-)×10個 材質(本体) 黄銅 適合 80D20LなどのDタイプ端子のバッテリー
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理
材質 亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 質量(g) 約54 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約45×20×34
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)バッテリーターミナル(小)
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状 71Dスピード式 材質/仕上 亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理 適合バッテリー ○○B17~○○B24(目安)
1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結 適合ポール径(Φmm) 大ポール(D端子) 材質 ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。
穴径(Φmm) 端子:8
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メンテナンス時など、ショートを防ぎ安全に作業ができます。 プラス・マイナスセットなので便利。
用途バッテリーターミナルの絶縁カバーとして。 材質 軟質PVC 耐熱温度(℃) -20~80℃
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm) 60×110 電圧(V) 12、24 許容電流(A) 最大:750/連続:250 適応ボルトサイズ Dターミナル(マイナス端子専用)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 箱高(mm) 202 定格電圧(V) 12 タイプ オープンベント(開放) 保証期間 24ヶ月又は4万km
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)