- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- スープ鍋のおすすめ人気ランキング
スープ鍋のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新161件の「スープ鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スープジャー」、「スープポット」、「パスタ鍋」などの商品も取り扱っております。
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。
用途に合わせて選べる容量
スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。
湯せん式じゃないからラク
お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。
温度コントロールしやすい
マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。
ダブルヒーターだからコゲにくい
保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。
寒い日でも温度が下がりにくい
乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。
液晶だから見やすいパネル
温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。
操作しやすい上部のパネル
操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
汚れにくく耐久性が高いふた
ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
色ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
タイガー魔法瓶業務用スープジャー内鍋
用途交換用専用内鍋材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。
筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。
10cmには引掛け金具が付いてません"
取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。
溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
象印マホービン象印 マイコン スープクックジャー
設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
容量(L)6付属品専用レードル(おたま付き)材質本体ステンレス質量(kg)6.5消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0601TKG品番(2017)6-0729-0601
1個
¥79,980税込¥87,978
4日以内出荷
タイガー魔法瓶業務用マイコンスープジャー
メニューに合わせて微妙な温度管理ができる
90~70℃まで1℃きざみの温度設定
一目でわかるデジタル温度表示
90/80/70度の3段階ダイレクトメニュースイッチ
開閉時に火傷しにくく、厨房でも使いやすい大型樹脂ふた取手付
前回セットした温度を記憶するメモリー機能付
ふた半分開口タイプで、開閉に伴う温度低下を抑える
内なべに容量確認できるなべ目盛(刻印)付
内容物の温度を正確に検知するダイレクトセンサー方式
色ステンレス
タイガー魔法瓶業務用ステンレスジャー(保温専用)
ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)4.8容量(L)5.7(3升2合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×33保温効力(℃)(6時間)78以上
1個
¥29,980税込¥32,978
6日以内出荷
THERMOS(サーモス)シャトルシェフ
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。
熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力!
短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定認定対応IH材質(フタ)ステンレスエコマーク認定番号10 146 011
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。
スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。
お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200温度調節室温~100℃(ダイヤル式)コード長さ(m)約1.6材質ステンレススチール
タイガー魔法瓶業務用スープジャー
1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
質量(kg)6.5容量(L)12消費電力(W)240電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×36.8×35.5
1台
¥79,980税込¥87,978
7日以内出荷
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質ステンレススチール質量(kg)4.2電源(V)単相100・50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.6温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式)直径×高さ(mm)320×280TKG品番9-0817-0401TKG品番(2017)6-0729-0401
1個
¥39,980税込¥43,978
3日以内出荷
THERMOS(サーモス)18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
象印マホービン象印 温泉たまご&スープクックジャー
特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L)6材質本体ステンレス質量(kg)6.5消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0701TKG品番(2017)6-0729-0701
1個
¥75,980税込¥83,578
4日以内出荷
炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。
炊飯容量を考慮した余裕のサイズ
保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。
移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器
広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。
防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作
ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。
取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単
軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。
置き場所に困らない
「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。
試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+
抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機不可
材質ポリプロピレン
EBM(江部松商事)SX 電気式スープウォーマー PC蓋仕様
容量(L)10(みそ汁60杯)種別10L質量(kg)5電源単相100V420Wコード長さ(m)約1.3最高温度(℃)85外寸(mm)380×380×H355EBM品番8929800
1個
¥37,980税込¥41,778
翌々日出荷