- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- タイヤ交換レンチのおすすめ人気ランキング
タイヤ交換レンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新146件の「タイヤ交換レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ タイヤ」、「クロスレンチ用ソケット」、「21 レンチ ホイール」などの商品も取り扱っております。
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。
1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。
伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)全長(mm)350~500差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時)ソケットサイズ(mm)17×19、21×23
1セット
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm[inch])12.7[1/2]トルク調整範囲(N・m)40~200負荷方向右主な用途車両整備や各種機械パッケージサイズ(mm)500×83×73質量(kg)2.3初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45高さ(mm)35
1セット
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)短辺(mm)60
タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。
伸縮ハンドルでコンパクトに収納。
収納に便利なポーチ付き
セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼。ハンドルグリップ部/PVC全長(mm)350~520質量(g)892(ソケットを除いた状態)差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
1セット
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向右主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ
軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度
ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ質量(g)1500差込角(mm)12.5コード長さ(m)約4最大電流(A)13入力電圧(V)DC12最大締付トルク(N・m)340本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200ヒューズ容量(A)15
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
てこの原理で作業がらくらく!
固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮。アーム部分を最長まで伸ばすことで軽い力で作業ができます。また増し締め等にも最適です。
最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時
握りやすく滑りにくいグリップ
アルミホイール対応
薄型ディープソケットを2サイズ付属(19mm, 21mm)
ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチ仕様
環境面に配慮した紙パッケージ仕様
用途タイヤ交換、パンク修理、点検・整備材質クロムバナジウム鋼質量(g)910レンチサイズ(mm)最長時565/最短時375 ※ソケット装着時高さH(mm)352奥行D(mm)32幅W(mm)80ソケットサイズ(mm)19/21
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷
分割式なのでコンパクトに車載できる。ハンドル、グリップ位置をパワーレンチ、クロスレンチへ変えられる。ソケットの差込角が一般的なサイズの12.7mmなので手持ちのソケットとも組み合わせて使用できる。3種類のソケット付属。薄口形状でアルミホイールにも対応。
用途タイヤ交換作業が素早くラクにできる。サイズソケットサイズ:17mm/19mm/21mm・ハンドルバーサイズ:約373mm・グリップサイズ:約250mm(差込角12.7mm)・専用ケースサイズ:400×90×(厚さ)40mm
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
Meltec(大自工業)クロスレンチ アルミホイール対応
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼本体寸法(mm)約399×400本体質量(kg)約1.3支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
用途ラグナット脱着用軸径(Φmm)16寸法(mm)400×400サイズ17×19×21×23材質S-45C
1本
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。二面幅(mm)17・19・21差込角(mm)12.7
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷