- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- チェンジロッドのおすすめ人気ランキング
チェンジロッドのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新166件の「チェンジロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク シフトロッド」、「シフトリンケージ」、「左右ネジ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
代表車種
ZR250-B9
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
長さ260mmのチェンジロッドです。(ピロボールは付属していません)。アルミツインスパーフレームGC-016にTTS製NSF100用バックステップを装着した際に必要になります。
車種
モンキーR
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
57日以内出荷
SOFTAIL 86-14にも適合します。
適合
FLHR [ロードキング](80-15) FLHRS[ロードキング・カスタム](80-15) FLHRC[ロードキング・クラシック](80-15) FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](80-15) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](80-15) FLHT [エレクトラグライド](80-15) FLTRX[ロードグライド・カスタム](80-15) FLTRU [ロードグライド・ウルトラ](80-15) FLHX [ストリートグライド](06-15) FLTR[ロードグライド](80-15)
1個
¥18,980
税込¥20,878
46日以内出荷
エスコ品番
EA948EC-6
材質
(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400
全長(mm)
(最小)89
ねじ径(mm)
M6×12
先端形状
ネジ付
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
表面処理
エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合純正品番
90065-KEA-000
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質
ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ
右ねじタイプ
JISクラス
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途チェーン張り調整などの用途に
タイプ
ローラチェーン専用
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
エスコ品番
EA638SH-106
ねじ径
M6
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
主な適合純正品番
3SX-18115-01
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
右ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途スライドの位置調整などの用途に
タイプ
汎用おねじタイプ