チェーンチェッカーのおすすめ人気ランキング

2026/04/02更新
99件の「チェーンチェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン伸び限界ゲージ」、「チェーン測定」、「チェーン 外し 工具」などの商品も取り扱っております。
NEW CHAIN CHECKER (ニューチェーンチェッカー) KMCランキング1位
上下の計測場所により、シマノ・KMC及びスラムチェーンの計測が可能。(片側はフラットトップチェーン専用)。KMC・シマノ社のチェーンの伸びを簡単に計測出来ます。(計測メモリが付いているので解りやすく使いやすい)。NEW CHAIN CHECKERはKMC及びSRAM社のフラットトップチェーンの計測も可能。KMC・シマノ・スラムのシングルスピードから12速用チェーンに対応。
シルバー
1個
1,998税込2,198
6日以内出荷

チェーン摩耗測定スケール 椿本チエインランキング2位
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。
用途チェーンのピッチ伸び防止適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600仕様チェーン摩耗測定スケール種類その他
1個
2,598税込2,858
当日出荷

チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)ランキング3位
ParkTool(パークツール)チェーンチェッカー
チェーンが伸びると変速性能が低下し乗り心地が悪くなるだけでなく、重大な事故の原因にもなります。また、伸びたチェーンで走り続けるとスプロケットやクランクなどが摩耗し、その他ドライブトレインの交換も必要となってしまうため、チェーンの伸びをチェックすることは重要です。CC-4.2は、先端の3点から0.5%未満、0.5%、0.75%、1.0%の伸びを正確に計測できるため、チェーンを交換するタイミングを簡単に判断できます。5~13-speedのチェーン(SRAM(R) T-Type、SRAM(R) Flattop(TM)、Shimano(R) XTR(R) 12-speed、Campagnolo(R) Ekar(TM) 13-speedチェーンを含む)もしくはシングルスピード車チェーンに対応。レーザーカットで製造されているため、精度が高く、永く愛用できます。また、CC-4.2は、CC-4から新たに1.0%の伸びをチェックできるようになりました。これは、多くのシングルスピード車チェーンの交換の参考になります。
交換目安シングルスピードチェーン:1.0%またはその直前、5~10-speedチェーン:0.75%またはその直前、11~13-speedチェーン:0.5%またはその直前
1個
2,498税込2,748
翌日出荷


チェーンインジケーター ParkTool(パークツール)ランキング5位
簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。
全長(mm)約170対応シマノ8/9/10段
1個
1,698税込1,868
当日出荷

チェーンチェッカーの計測部とチェーンローラーが当たるところで伸び率を確認する。 今までは感覚でのチェーン交換のタイミングを余儀なくされていたが、チェーンチェッカーを使用することで簡単に伸び率の計測が可能。本体中央にある目盛のチェーンのアソビ具合も確認できる。 伸び率を%(パーセント)で表示
適合420、428、520、525、530
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ParkTool(パークツール)チェーンチェッカー
簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
1個
3,998税込4,398
当日出荷

チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120アズワン品番65-2295-85
1個
3,620税込3,982
当日出荷

補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リンクチェーンのピッチ方向の摩耗度合いとピッチの伸びを簡易的に確認できます。
トラスコ品番498-9856材質合金鋼質量(g)10
1個
819税込901
当日出荷

適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)。1/2×1/8(自転車用)。410~630(主に自動二輪用)全長(mm)165質量(g)150適合ローラチェーン(クリップ形)トラスコ品番469-9947材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398税込2,638
当日出荷

シバタ(フォークリフト)チェーン伸び限界ゲージ
リーフチェーンの延び限界を簡単確実に測定できます。
用途マストチェーンの劣化による事故防止に!
1個
2,698税込2,968
当日出荷

7速~11速対応 0.75%と1.0%を計測 チェ-ンの伸びを計測し交換を判定する。 チェ-ンにセットして先端がはまれば交換時期。
1個
499税込549
4日以内出荷

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)長さ(mm)165直径(Φmm)15(最大)質量(g)96
1本
14,980税込16,478
当日出荷

1個
299税込329
当日出荷

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定材質鋼板測定範囲(mm)60荷重範囲(kg)15長さ(mm)200質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598税込10,558
当日出荷

厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

grunge(グランジ)チェーンフッカー
チェーンを左右から引っ掛け、チェーンの長さ設定の際に便利。 その後のカットや接続にも役立ち作業効率を上げます。
1個
599税込659
6日以内出荷

一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
トラスコ品番359-8543全長(mm)160質量(g)150適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン。【バイク用】#410~#530RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷

チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
1個
2,298税込2,528
当日出荷