チェーンプーラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
104件の「チェーンプーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン プーリー」、「チェーン張り」、「チェーンコマ詰め」などの商品も取り扱っております。
チェーンプーラ 椿本チエインランキング1位
用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。仕様チェーンプーラ種類チェーン用加工器具
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チェーンプーラ KANA(片山チエン)ランキング2位
チェーンを接続する際に使用します。 チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類チェーン用加工器具
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チェーンプーラー モノタロウランキング3位
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
1個
2,298税込2,528
当日出荷

チェーンプーラー 鯨印(WHALE)ランキング4位
ローラーチェーンを迅速かつ容易につなぐことができるように設計されたものです。
使用方法(1)ローラーチェーンの各々の端にチェーンプーラーのアゴの部分をかけます。(2)ハンドルを回してチェーンの両端が接触するくらいにもっていきます。(3)つなぎリンクを挿入してかしめます。種類チェーン用加工器具
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チェーンプライヤー TSUNODA(ツノダ)ランキング5位
クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に! バイク・自転車のメンテナンスに。トラスコ品番784-3275全長(mm)160質量(g)140呼び寸法(mm)160使用範囲(mm)(車両用)410~530。(産業機械用)#35~#50頭部厚(mm)8.5頭部幅(mm)17柄幅(mm)50
1個
2,198税込2,418
当日出荷

1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

主な適合純正品番T10320適合エンジン型式CAMA・CAMB・CANA・CGKA・CGKB・CANC・CAND・CANB・CCWA・CASA・CASB・CDYC・CDYA・CCWB・CCMA・CCLA・CDYB・CAS・CARA・CEXA・CATA・CASC・CASD・CEXBRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種AUDI:Q5・A5・A4・Q7・A6
1個
14,880税込16,368
5日以内出荷

ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類チェーン用加工器具
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
31,980税込35,178
80日以内出荷

1個
22,700税込24,970
翌日出荷

適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)。1/2×1/8(自転車用)。410~630(主に自動二輪用)全長(mm)165質量(g)150適合ローラチェーン(クリップ形)トラスコ品番469-9947材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398税込2,638
当日出荷

1個
1,898税込2,088
翌々日出荷

オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。420~630サイズのドライブチェーンに使用できます。
用途ドライブチェーン・カムチェーンのカットやカシメ用セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C適合サイズ420~630(ドライブチェーン)取扱説明書(7.6MB)
1セット
5,998税込6,598
当日出荷

ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。 ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
トラスコ品番359-8543全長(mm)160質量(g)150適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン。【バイク用】#410~#530RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
1本
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。 (PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー仕様ばね付適合ローラーチェーントラスコ品番162-3707材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール厚さ(mm)9全長(mm)164質量(g)145寸法A(mm)46アズワン品番64-8585-47適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
1丁
1,998税込2,198
当日出荷

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
1個
66税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)