- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- チェーン抜きのおすすめ人気ランキング
チェーン抜きのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新141件の「チェーン抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンカッター」、「チェーン 抜き 工具」、「チェーン ピン抜き」などの商品も取り扱っております。
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様
本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。
種類
チェーン用加工器具
仕様
チェーンスクリュー
種類
チェーン用加工器具
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類
チェーン用加工器具
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
種類
チェーン用加工器具
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。420~630サイズのドライブチェーンに使用できます。
用途ドライブチェーン・カムチェーンのカットやカシメ用
セット内容
チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル
材質
ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C
適合サイズ
420~630(ドライブチェーン)
取扱説明書
(7.6MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類
チェーン用加工器具
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
タイプ
二列(ダブル)・単列(シングル)併用型
種類
チェーン用加工器具
種類
チェーン用加工器具
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
適合
チェーンサイズ:415/420/425/428/520/525/530/630
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。
セット内容
チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン
種類
チェーン用加工器具
自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用
適合
シマノHG・UG・IG
取扱説明書
適合チェーン
408/410
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。
仕様
チェーンプーラ
種類
チェーン用加工器具
シングルスピードから11速用まで対応。このピンには上下、ピンが付属しております。更に交換ピン1セット付
種別
RIVETER
質量(g)
200
寸法(縦×横×奥行)(mm)
130×75×20
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
チェーン交換時に使用する必須の工具です。7・8・9・10段用
色
シルバー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
種類
チェーン用加工器具
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
チェーンのカット、プレートの圧入、かしめの3つの作業が可能。
作業の流れを考慮したシンプルな部品構成で420 / 428 / 520 / 525 / 530サイズのチェーンまで対応。
ボディは軽量なアルミを採用。ヘッドピンをボディ(ハンドル内)に収納できることにより、部品がばらつかず工具箱にすっきり収まる。
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
チェーンを接続する際に使用します。
チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類
チェーン用加工器具